LEGRIS Utvidet albue, 90 grader


filtre
Grunnleggende materiale: Plast / metallkombinasjon , Kroppsmateriale: Glassfylt nylon og forniklet messing , Farge: Svart , Tilkoblingstype: Rør x MNPT , Maks. Press: 290 psi , Temp. Område: -4 grader til 175 grader F
StilModellHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
+3129 04 14 XNUMX
-1 / 4 "5/32 "eller 4 mm102 161 NOK
A
+3129 08 11 XNUMX
-1 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 786 NOK
A
+3129 56 18 XNUMX
-3 / 8 "1 / 4 "101 907 NOK
A
+3129 60 11 XNUMX
-1 / 8 "3 / 8 "102 375 NOK
B
+3169 04 20 XNUMX
8mm10-325/32 "eller 4 mm101 842 NOK
A
+3129 56 11 XNUMX
11mm1 / 8 "1 / 4 "101 129 NOK
A
+3129 56 14 XNUMX
14mm1 / 4 "1 / 4 "101 267 NOK
A
+3129 60 14 XNUMX
17mm1 / 4 "3 / 8 "101 723 NOK
A
+3129 60 18 XNUMX
18mm3 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"101 992 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?