Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3129 56 11 utvidet mannlig albue 1/4 tommers ytre diameter - pakke med 10 | AB2WWN 1PFD6

LEGRIS 3129 56 11 Forlenget hannalbue 1/4 tommers ytre diameter - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB2WWN Modell: 3129 56 11Kryssreferanse: 1PFD6
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
1 155 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidet albue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast / metallkombinasjon
Body MaterialGlassfylt nylon og forniklet messing
FARGESvart
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse11mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-4 grader til 175 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3917400090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3129 04 14 utvidet mannlig albue 1/4 tommers mnpt - pakke med 10 | AA9HGG 1DDA6 +3129 04 14 XNUMX-1 / 4 "5/32 "eller 4 mm102 161 NOK
LEGRIS 3129 08 11 Forlenget hannalbue 1/8 tomme Npt - Pakke med 10 | AA9HGJ 1DDA8 +3129 08 11 XNUMX-1 / 8 "5/16 "eller 8 mm101 979 NOK
LEGRIS 3129 56 18 Utvidet mannlig albue 3/8 tommers Npt - pakke med 10 | AA9HKK 1DDP9 +3129 56 18 XNUMX-3 / 8 "1 / 4 "101 928 NOK
LEGRIS 3129 60 11 utvidet mannlig albue 1/8 tommer Npt - pakke med 10 | AA9HKL 1DDR1 +3129 60 11 XNUMX-1 / 8 "3 / 8 "102 543 NOK
LEGRIS 3129 56 14 Utvidet mannlig albue 1/4 tommers ytre diameter - pakke med 10 | AB2WWP 1PFD7 +3129 56 14 XNUMX14mm1 / 4 "1 / 4 "101 382 NOK
LEGRIS 3129 60 14 utvidet mannlig albue 3/8 tommers ytre diameter - pakke med 10 | AB2WWQ 1PFD8 +3129 60 14 XNUMX17mm1 / 4 "3 / 8 "101 909 NOK
LEGRIS 3129 60 18 utvidet mannlig albue 3/8 tommers ytre diameter - pakke med 10 | AB2WWR 1PFD9 +3129 60 18 XNUMX18mm3 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"102 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3129 56 11 Forlenget hannalbue 1/4 tommers ytre diameter - pakke med 10 stk.
1 155 NOK /pakke