BUSSMANN SR-5F-serie spesialsikringer


filtre
Kroppsstil: Ledede sikringer , Diameter: 8.5mm , Sikringsstørrelse / gruppe: Submini , Sikringstype: Rask blåse , Avbruddsvurdering: 50A , Lengde: 7.6mm , Mfr. Serie: SR-5F , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Produkttype: Sikring på kretskortmontering , Oppsigelsestype: Radial , Type: Spesialsikringer
StilModellAC-spenningsvurderingKarakterSakemballasjeMotstandSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
SR-5F-7A-AP
125 VAC7AsikringerAmmunisjonspakke11 MOhms125 VAC14NOK
A
SR-5F-10A-AP
125 VAC10AsikringerAmmunisjonspakke7 MOhms125 VAC14NOK
A
SR-5F-10A-BK
125 VAC10AGjennom hullsikringBulk7 milli-ohm125 VAC18NOK
A
SR-5F-8A-AP
125 VAC8AGjennom hullsikringAmmunisjonspakke10 milli-ohm125 VAC14NOK
A
SR-5F-8A-BK
125 VAC8ASikring på kretskortmonteringBulk10 MOhms125 VAC18NOK
A
SR-5F-7A-BK
125 VAC7ASikring på kretskortmonteringBulk11 MOhms125 VAC18NOK
A
SR-5F-6.3A-AP
250 VAC6.3ASikring på kretskortmonteringAmmunisjonspakke15 MOhms250 VAC14NOK
A
SR-5F-2.5A-BK
250 VAC2.5AGjennom hullsikringBulk49 milli-ohm250 VAC18NOK
A
SR-5F-5A-BK
250 VAC5ASikring på kretskortmonteringBulk18 MOhms250 VAC18NOK
B
SR-5F-3.15A-AP
250 VAC3.15ASikring på kretskortmonteringAmmunisjonspakke37 MOhms250 VAC14NOK
A
SR-5F-1A-BK
250 VAC1AsikringerBulk171 MOhms250 VAC18NOK
A
SR-5F-2A-AP
250 VAC2AGjennom hullsikringAmmunisjonspakke58 milli-ohm250 VAC14NOK
A
SR-5F-1.25A-BK
250 VAC1.25AsikringerBulk116 MOhms250 VAC18NOK
A
SR-5F-6.3A-BK
250 VAC6.3AGjennom hullsikringBulk15 milli-ohm250 VAC18NOK
A
SR-5F-1.25A-AP
250 VAC1.25AsikringerAmmunisjonspakke-250 VAC14NOK
A
SR-5F-1A-AP
250 VAC1AsikringerAmmunisjonspakke171 MOhms250 VAC14NOK
A
SR-5F-800MA-BK
250 VAC800mAGjennom hullsikringBulk245 milli-ohm250 VAC18NOK
C
SR-5F-2.5A-AP
250 VAC2.5ASikring på kretskortmonteringAmmunisjonspakke49 MOhms250 VAC14NOK
A
SR-5F-3.15A-BK
250 VAC3.15AsikringerBulk37 MOhms250 VAC18NOK
A
SR-5F-2A-BK
250 VAC2AsikringerBulk58 MOhms250 VAC18NOK
A
SR-5F-1.6A-AP
250 VAC1.6AGjennom hullsikringAmmunisjonspakke76 milli-ohm250 VAC14NOK
A
SR-5F-4A-AP
250 VAC4AsikringerAmmunisjonspakke26 MOhms250 VAC14NOK
A
SR-5F-4A-BK
250 VAC4AGjennom hullsikringBulk26 milli-ohm250 VAC18NOK
A
SR-5F-800MA-AP
250 VAC800mAsikringerAmmunisjonspakke245 MOhms250 VAC14NOK
A
SR-5F-1.6A-BK
250 VAC1.6AGjennom hullsikringBulk76 milli-ohm250 VAC18NOK
A
SR-5F-5A-AP
250 VAC5AsikringerAmmunisjonspakke18 MOhms250 VAC14NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?