Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN SR-5F-3.15A-AP PCB Mount Fuse, Fast Blow, 3.15A, 250VAC, 1000 Pack | BC9NJV

BUSSMANN SR-5F-3.15A-AP PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 3.15A, 250VAC, 1000 pakke

På lager
Vare: BC9NJV Modell: SR-5F-3.15A-AP

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring på kretskortmontering
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilLedede sikringer
Karakter3.15A
Diameter8.5mm
Sikringsstørrelse / gruppeSubmini
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering50A
Lengde7.6mm
Maks. Driftstemperatur125 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
emballasjeAmmunisjonspakke
ProdukttypeSikring på kretskortmontering
Motstand37 MOhms
OppsigelsestypeRadial
typenSpesialsikringer
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0008
Skipets lengde (cm)19.3

Produktdetaljer:

    • SR-5F-serien

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKarakterSakemballasjeMotstandSpenning (AC)Pris
BUSSMANN SR-5F-3.15A-BK Blysikring, 3.15A, 250VAC | BC7YUD SR-5F-3.15A-BK250 VAC3.15AsikringerBulk37 MOhms250 VAC18NOK
BUSSMANN SR-5F-2.5A-AP PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 2.5A, 250VAC, 1000 pakke | BC8AVV SR-5F-2.5A-AP250 VAC2.5ASikring på kretskortmonteringAmmunisjonspakke49 MOhms250 VAC14NOK
BUSSMANN SR-5F-1A-AP Blysikring, 1A, 250VAC | BC8BMA SR-5F-1A-AP250 VAC1AsikringerAmmunisjonspakke171 MOhms250 VAC14NOK
BUSSMANN SR-5F-4A-BK Blysikring med gjennomgående hull, PCB-montert spesialsikring, raskt blåst, 250VAC | BC8CTR SR-5F-4A-BK250 VAC4AGjennom hullsikringBulk26 milli-ohm250 VAC18NOK
BUSSMANN SR-5F-4A-AP Blysikring, 4A, 250VAC | BC8FWV SR-5F-4A-AP250 VAC4AsikringerAmmunisjonspakke26 MOhms250 VAC14NOK
BUSSMANN SR-5F-7A-AP Blysikring, 7A, 125VAC | BC8GWN SR-5F-7A-AP125 VAC7AsikringerAmmunisjonspakke11 MOhms125 VAC14NOK
BUSSMANN SR-5F-8A-BK PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 8A, 125VAC, 200 pakke | BC8LBF SR-5F-8A-BK125 VAC8ASikring på kretskortmonteringBulk10 MOhms125 VAC18NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN SR-5F-3.15A-AP PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 3.15A, 250VAC, 1000 pakke
14NOK / enhet