STARRETT 81970 Granitt Tri-square Pink 3-face A 6 x 9 x 3 | AE9ZVW 6PDJ7

STARRETT 81970 Granitt Tri-square Rosa 3-side A 6 x 9 x 3

På lager
Vare: AE9ZVW Modell: 81970Kryssreferanse: 6PDJ7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 103 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGranitt Tri-Square
FARGERosa
Flathet Ensidig toleranse150 mm
KlasseEn inspeksjon
Overflatestørrelse150 mm x 225
Tykkelse75mm
typen3-ansikt
Vekt18 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode6802930090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 81970 er en tre-sidet, inspeksjonsgrad (Grade A) Pink Granite Tri-Square med en ensidig flathetstoleranse på 150 mm.
    • Denne Starrett-firkanten er designet for å kontrollere koordinatakse (X-, Y- og Z-akse) justering på koordinatmålemaskiner (CMMs) og kan også brukes til å sjekke retthet og retthet til maskiner.

Produktvarianter

ProduktModellKlasseTykkelseVektPris
STARRETT 81969 Granitt Tri-square Pink 3-face Aa 6 x 9 x 3 | AE9ZVQ 6PDJ2 81969AA-laboratorium75mm18 kg20 084 NOK
STARRETT 81961 Granitt Tri-square Pink 3-face Aa 9 x 12 x 3 | AE9ZVR 6PDJ3 81961AA-laboratorium75mm23 kg29 017 NOK
STARRETT 81964 Granitt Tri-square Pink 3face Aa 12 x 18 x 4 | AE9ZVT 6PDJ4 81964AA-laboratorium100mm60 kg41 366 NOK
STARRETT 81962 Granitt Tri-square Pink 3-face A 9 x 12 x 3 | AE9ZVX 6PDJ8 81962En inspeksjon75mm23 kg-
RFQ
STARRETT 81965 Granitt Tri-square Pink 3-face A 12 x 18 x 4 | AE9ZVY 6PDJ9 81965En inspeksjon100mm60 kg31 582 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 81970 Granitt Tri-square Rosa 3-side A 6 x 9 x 3
17 103 NOK / enhet