Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 5616001 Kaffefiltersystem, 3/8 tommer NPT, polypropylen, 5 Gpm, 125 Psi | CF2MMU 54EK04

3M 5616001 Kaffefiltersystem, 3/8 tommer NPT, polypropylen, 5 Gpm, 125 Psi

På lager
Vare: CF2MMU Modell: 5616001Kryssref: 54EK04
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
2 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKaffefiltersystem
FARGEHvit
Tilkobling3 / 8 "PT
Filter MediaAktivert karbon
Strømningshastighet5 gpm
HodematerialeIsoplast
Housing Materialpolypropylen
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 grader F
mikron0.2
Min. Press25 psi
Antall patroner som kreves1
Generell dybde4 1 / 2 "
Total høyde15 1 / 2 "
Samlet bredde4 1 / 2 "
Trykkfall1 psi
redusererKlor, cyster, lukt og skala, sediment, smak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetSakMaks. PressmikronPris
3M 5627501 vannfiltersystem, 5 gpm, 5 mikron vurdering | CE9BVQ 54EK49 5627501-Vannfilteranlegg125 psi-14 452 NOK
3M 5616103 vannfiltersystem, 1.67 Gpm, 125 psi | CE9BWE 56GW02 56161031.67 gpmVannfilteranlegg125 psi0.52 733 NOK
3M 04-99535 vannfiltersystem, 0.75 Gpm, 120 psi | CE9BWF 56GW03 04-995350.75 gpmVannfilteranlegg120 psi0.52 046 NOK
3M 04-99534 Vannfiltersystem, 0.25 Gpm, 125 psi | CE9BWG 56GW01 04-995340.25 gpmVannfilteranlegg125 psi0.52 819 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 5616001 Kaffefiltersystem, 3/8 tommer NPT, polypropylen, 5 Gpm, 125 Psi
2 274 NOK / enhet