MARATHON MOTORS Globetrotter generelle motorer, dryppsikker, stiv base


Marathon Globetrotter motorer for generell bruk er ideelle for industrielle og kommersielle bruksområder, slik som HVAC, transportører, pumper, materialhåndtering, reduksjonsgir og maskinverktøy.

filtre
kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Driftssyklus: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium Effektiv , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA PremiumR vurdert , Isolasjonsklasse: F , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Garanti: 1 år.
StilModellMaks. Omgivelsestemp.FrameRammematerialeMotordesignRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetTotal lengdePris (eks. mva)
A
404TTDCD6060
40 ° C404TCast Iron3-fase1788B95.4%37 3 / 16 "113 730 NOK
B
182TTDBD6026
40 ° C182TStål3-fase1750A86.5%12 1 / 4 "10 850 NOK
C
284TTDBD6026
40 ° C284TStål3-fase1775B93.5%25 11 / 16 "33 041 NOK
D
284TSTDBD6001
40 ° C284TSStål3-fase3562B91.5%24 5 / 16 "31 563 NOK
E
215TTDBD6026
40 ° C215TStål3-fase1768B90.2%17 1 / 2 "18 398 NOK
F
254TTDBD6026
40 ° C254TStål3-fase1774B88.5%22 5 / 8 "26 760 NOK
C
286TTDBD6026
40 ° C286T-3-fase1775B94%27 1 / 16 "39 856 NOK
G
182TTDBD6001
40 ° C182TStål3-fase3495A86.5%12 1 / 4 "9 828 NOK
H
445TTDCD6060
40 ° C445TCast Iron3-fase1790B95.8%44 9 / 16 "193 160 NOK
I
364TSTDBD6060
40 ° C364TSStål3-fase1782B95%31 11 / 16 "79 143 NOK
J
404TSTDCD6060
40 ° C404TSCast Iron3-fase1788B95.4%33 7 / 8 "128 510 NOK
C
364TTDBD6086
40 ° C364TStål3-fase1188B94.1%33.3125 "76 076 NOK
C
365TSTDBD6060
40 ° C365TSStål3-fase1782B95%31 1 / 8 "67 788 NOK
K
284TTDBD6076
40 ° C284TStål3-fase1184B91.5%25 11 / 16 "35 218 NOK
C
326TSTDBD6001
40 ° C326TSStål3-fase3575B93.5%28 1 / 4 "49 151 NOK
L
286TSTDBD6001
40 grader C286TSValset stål3-fase3565-92.5%25.75 "36 631 NOK
M
326TTDBD6026
40 grader C326TValset stål3-fase1780-94.5%29.75 "52 672 NOK
M
326TTDBD6076
40 grader C326TValset stål3-fase1185-93.5%29.75 "58 939 NOK
M
324TSTDBD6001
40 grader C324TSValset stål3-fase3565-93.0%27 1 / 16 "47 479 NOK
M
364TTDBD6060
40 grader C364TValset stål3-fase1785-95.0%31 11 / 16 "68 385 NOK
N
256TTDBD6026
40 grader C256TValset stål3-fase1770-93.0%24.25 "31 030 NOK
M
324TTDBD6026
40 grader C324TValset stål3-fase1780-94.0%28 9 / 16 "46 853 NOK
O
184TTDBD6026
50 ° C184TStål3-fase1765A88.5%13 1 / 4 "11 833 NOK

Egenskaper

  • Disse motorene kommer med en trefaset design som tilbyr hastigheter opp til 3600 rpm og er tilgjengelige i støpejern og stålrammer for strukturell stivhet.
  • De har kulelager for å tillate jevn og kontinuerlig drift og redusere friksjonen.
  • De har et dryppsikkert kabinett for å tillate fri sirkulasjon av luft over viklingene for å avkjøle dem samtidig som de forhindrer at små væskedråper faller inn i motoren.
  • De tilbyr klasse F-isolasjon som gjør enheten i stand til å håndtere temperaturer opp til 155 grader C.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CE
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en inverter driftsmotor?

Inverter-duty-motoren styres av en inverter eller VFD (variable frequency drive) som tåler de høyeste spenningsspikene forårsaket av VFD-er og kjører med svært lave hastigheter uten overoppheting.

Hva er hensikten med en stiv stålramme?

Valset stål gir utmerket styrke, robusthet og duktilitet til motoren, og gir sømløs drift i krevende bruksområder.

Hva er en rørboks?

Motorer har en stålrørboks festet til dem for å omslutte ledningsforbindelser trygt, og forhindre utilsiktet kontakt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?