MARATHON MOTORS 182TTDBD6001 Generell motor, 5 hk, 3-fase, 3495 o/min, 230/460VAC, 182T ramme | CH6HYT 131986.00

MARATHON MOTORS 182TTDBD6001 generell motor, 5 hk, 3-fase, 3495 o/min, 230/460VAC, 182T ramme

På lager
Vare: CH6HYT Modell: 182TTDBD6001Kryss Ref: 131986.00

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 828 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Duty CycleKontinuerlig
Frame182T
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning13.2 / 6.6A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
HP5
Hz50 / 60 Hz
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel9 1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3495
NEMA designA
Nominell effektivitet86.5%
Antall hastigheter1
Total lengde12 1 / 4 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
Aksel lengde2 3 / 4 "
Spenning230 / 460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.8085
Skipets høyde (cm)39.75
Skipets lengde (cm)34.59
Skipets bredde (cm)32.36
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.FrameRammematerialeMotordesignRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON MOTORS 286TSTDBD6001 Generell motor, 40 HK, 3-faset, 3565 navneskilt o/min, spenning 230/460 | CD3BBE 454X63 286TSTDBD600140 grader C286TSValset stål3-fase3565-92.5%25.75 "36 631 NOK
MARATHON MOTORS 364TTDBD6060 Generell motor, 60 HK, 3-faset, 1785 navneskilt o/min, spenning 230/460 | CD3BBF 454X70 364TTDBD606040 grader C364TValset stål3-fase1785-95.0%31 11 / 16 "68 385 NOK
MARATHON MOTORS 324TSTDBD6001 Generell motor, 3-fase, spenning 230/460, 50 HK | CD3QYM 454X66 324TSTDBD600140 grader C324TSValset stål3-fase3565-93.0%27 1 / 16 "47 479 NOK
MARATHON MOTORS 324TTDBD6026 Generell motor, 3-fase, spenning 230/460, 40 HK | CD3QZK 454X64 324TTDBD602640 grader C324TValset stål3-fase1780-94.0%28 9 / 16 "46 853 NOK
MARATHON MOTORS 326TTDBD6076 Generell motor, 3-fase, spenning 230/460, 30 HK | CD3RGV 454X62 326TTDBD607640 grader C326TValset stål3-fase1185-93.5%29.75 "58 939 NOK
MARATHON MOTORS 256TTDBD6026 Generell motor, 3-fase, spenning 230/460, 20 HK | CD3THU 454X55 256TTDBD602640 grader C256TValset stål3-fase1770-93.0%24.25 "31 030 NOK
MARATHON MOTORER 326TTDBD6026 Generell motor, 3-fase, spenning 230/460, 50 HK | CD3TUG 454X67 326TTDBD602640 grader C326TValset stål3-fase1780-94.5%29.75 "52 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTDBD6001 generell motor, 5 hk, 3-fase, 3495 o/min, 230/460VAC, 182T ramme
9 828 NOK / enhet