MARATHON MOTORER 364TTDBD6086 Generell motor, 40 hk, 3-faset, 1188 o/min, 230/460VAC, 364T Ramme | CH6JPH 454X65

MARATHON MOTORS 364TTDBD6086 generell motor, 40 hk, 3-fase, 1188 o/min, 230/460VAC, 364T ramme

På lager
Vare: CH6JPH Modell: 364TTDBD6086Kryssreferanse: 454X65

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

76 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Duty CycleKontinuerlig
Frame364T
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning97 / 48.5A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
HP40
Hz60 Hz
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel27.4375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1188
NEMA designB
Nominell effektivitet94.1%
Antall hastigheter1
Total lengde33.3125 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.2 3 / 8 "
Aksel lengde5 7 / 8 "
Spenning230 / 460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 302.634
Skipets høyde (cm)71.48
Skipets lengde (cm)80.7
Skipets bredde (cm)71.2
HS kode8501528040
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.FrameRammematerialeMotordesignRPM på typeskiltNEMA designNominell effektivitetTotal lengdePris
MARATHON MOTORS 286TSTDBD6001 Generell motor, 40 HK, 3-faset, 3565 navneskilt o/min, spenning 230/460 | CD3BBE 454X63 286TSTDBD600140 grader C286TSValset stål3-fase3565-92.5%25.75 "36 631 NOK
MARATHON MOTORS 364TTDBD6060 Generell motor, 60 HK, 3-faset, 1785 navneskilt o/min, spenning 230/460 | CD3BBF 454X70 364TTDBD606040 grader C364TValset stål3-fase1785-95.0%31 11 / 16 "68 385 NOK
MARATHON MOTORS 324TSTDBD6001 Generell motor, 3-fase, spenning 230/460, 50 HK | CD3QYM 454X66 324TSTDBD600140 grader C324TSValset stål3-fase3565-93.0%27 1 / 16 "47 479 NOK
MARATHON MOTORS 324TTDBD6026 Generell motor, 3-fase, spenning 230/460, 40 HK | CD3QZK 454X64 324TTDBD602640 grader C324TValset stål3-fase1780-94.0%28 9 / 16 "46 853 NOK
MARATHON MOTORS 326TTDBD6076 Generell motor, 3-fase, spenning 230/460, 30 HK | CD3RGV 454X62 326TTDBD607640 grader C326TValset stål3-fase1185-93.5%29.75 "58 939 NOK
MARATHON MOTORS 256TTDBD6026 Generell motor, 3-fase, spenning 230/460, 20 HK | CD3THU 454X55 256TTDBD602640 grader C256TValset stål3-fase1770-93.0%24.25 "31 030 NOK
MARATHON MOTORER 326TTDBD6026 Generell motor, 3-fase, spenning 230/460, 50 HK | CD3TUG 454X67 326TTDBD602640 grader C326TValset stål3-fase1780-94.5%29.75 "52 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 364TTDBD6086 generell motor, 40 hk, 3-fase, 1188 o/min, 230/460VAC, 364T ramme
76 076 NOK / enhet