ALLEGRO SAFETY Generiske vegger


filtre
Farge: Svart , Bli ferdig: Pulverlakkert , Forseglingsmateriale: Buna-N , Hyllemateriale: Klar støpt akryl , Hylletype: Tre spor i etui for hylleplassering , Vindusmateriale: Støpt akryl klar , Vindustørrelse: 2 "x 23"
StilModellBreddeFARGEDybdeDør TypeHøydeSakMaterialeStilPris (eks. mva)
A
4500-10
-----Etikettsett for generisk veggveske--137NOK
B
4200
14 "-13 "Enkelt vertikalt vindu på venstre side metallhengslet30 "oppbevarings~~POS=TRUNCLett stålGenerisk enkeltdør3 495 NOK
A
4500-Y
14 "Gul9 1 / 2 "Enkel, hengslet og naglet21 "oppbevarings~~POS=TRUNCABS med ultrafiolette hemmere-2 464 NOK
C
4500-R
14 "Rød9 1 / 2 "Enkel, hengslet og naglet21 "oppbevarings~~POS=TRUNCABS med ultrafiolette hemmere-2 518 NOK
A
4500-W
14 "Hvit9 1 / 2 "Enkel, hengslet og naglet21 "oppbevarings~~POS=TRUNCABS med ultrafiolette hemmere-2 464 NOK
D
4400-Y
14 "Gul9 1 / 2 "Enkel, hengslet og naglet18 "oppbevarings~~POS=TRUNCABS med ultrafiolette hemmere-1 926 NOK
E
4500-G
14 "Grønn9 1 / 2 "Enkel, hengslet og naglet21 "oppbevarings~~POS=TRUNCABS med ultrafiolette hemmere-2 518 NOK
F
4205
30 1 / 4 "-9 3 / 4 "-30 1 / 4 "oppbevarings~~POS=TRUNC-Generisk todørs oppbevaringsveggkoffert m/ 3 hyller5 421 NOK
RFQ

Generiske vegger

Allegro generiske veggdeksler holder åndedrettsvern rene og sikre ved å forhindre slitasje under lagring og transport. De har acylontril-butadien-styren (ABS)-konstruksjon for å motstå korrosjon og skadelig UV-stråling, og er integrert med gummidørpakninger for å beskytte mot støv og fuktighet. Disse veskene kan tilpasses for brannslukningsapparater, sikkerhetsdokumenter, HMS-datablad, branntepper, personlig verneutstyr (PPE), hørselsvern, testutstyr for åndedrettsvern, håndbeskyttelsessett, vernebriller og spillsett.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?