WELCH Vakuumpumper


filtre
Design: Oljeløs , Bli ferdig: Blå / Grå , fulllast forsterkere: 4 , Hz: 60 , Innløpsstørrelse: 7 / 16 "PT , Maks. dBA: 55 , Fase: 1
StilModellTotal lengdeForsterker ACForskyvningSamlet breddeRPMRør Innvendig Dia.VentiltypeSpenningPris (eks. mva)
A
3021-01
15.1 "--9.2 "1740--11539 455 NOK
B
1400B-01
17.75 "5.60.9 cfm9"5807 / 16 "-11540 974 NOK
C
2070B-01
18 "31.2 cfm9"---115157 227 NOK
D
1376B-01
19.25 "11.0/5.510.6 cfm14.125 "52513 / 16 "Avløp115/23079 859 NOK
D
1402B-01
20 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "-115/23061 367 NOK
E
1402B-46
20 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "Gassballast, som hemmer kondens av vann som kan føre til korrosjon115/23064 844 NOK
F
1397B-01
26 "11.0/5.517.7 cfm13.75 "4001.625 "-115/230114 784 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?