WELCH 1376B-01 Vakuumpumpe 1 Hk 10.6 Cfm 115 / 230v | AD3FZJ 3Z656

WELCH 1376B-01 Vakuumpumpe 1 Hk 10.6 Cfm 115/230v

På lager
Vare: AD3FZJ Modell: 1376B-01Kryssreferanse: 3Z656

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger pumpe
Forsterker AC11.0/5.5
BallastGass, hemmer kondens inne i pumpen
Forskyvning10.6 cfm
filtreInntak, skjermer reduserer muligheten for fremmedlegemer som kommer inn i pumpen
FinishBlå / Grå
HP1
Hz60
NPT-innløp1"
Oljekapasitet80 oz.
Størrelse på uttak1 "-20
Total høyde15.375 "
Total lengde19.25 "
Samlet bredde14.125 "
Fase1
RPM525
Rør Innvendig Dia.13 / 16 "
VentiltypeAvløp
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.5
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)57.66
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8414100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ultimate Pressure Torr (1 x 10-4)
    • Undermerke: DUOSEAL

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeForsterker ACForskyvningSamlet breddeRPMRør Innvendig Dia.VentiltypeSpenningPris
WELCH 1400B-01 Vakuumpumpe 1/3 Hk 0.9 Cfm 115v | AD3FZG 3Z654 1400B-0117.75 "5.60.9 cfm9"5807 / 16 "-11546 859 NOK
WELCH 1402B-01 Vakuumpumpe 1/2 Hk 5.6 Cfm 115 / 230v | AD3FZH 3Z655 1402B-0120 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "-115/23063 189 NOK
WELCH 1397B-01 Vakuumpumpe 1 Hk 17.7 Cfm 115 / 230v | AD3FZK 3Z657 1397B-0126 "11.0/5.517.7 cfm13.75 "4001.625 "-115/230118 193 NOK
WELCH 1402B-46 Vakuumpumpe 1/2 Hk 5.6 Cfm 115 / 230v | AE7KVJ 5Z025 1402B-4620 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "Gassballast, som hemmer kondens av vann som kan føre til korrosjon115/23066 769 NOK
WELCH 2070B-01 Vakuumpumpe 1/2 HK 1.2 cfm 115V 3/8 tommer | AH8QNP 38XV26 2070B-0118 "31.2 cfm9"---115161 896 NOK
WELCH 3021-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 7/16 tommer NPT, 5/16 HK, 7/16 tommer NPT uttak | CE9CKN 55ZK63 3021-0115.1 "--9.2 "1740--11539 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELCH 1376B-01 Vakuumpumpe 1 Hk 10.6 Cfm 115/230v
82 231 NOK / enhet