WELCH 3021-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 7/16 tommer NPT, 5/16 HK, 7/16 tommer NPT uttak | CE9CKN 55ZK63

WELCH 3021-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 7/16 tommer NPT, 5/16 HK, 7/16 tommer NPT uttak

På lager
Vare: CE9CKN Modell: 3021-01Kryssreferanse: 55ZK63

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger pumpe
utformingOljeløs
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg0.37
Gratis luft CFM @ 0 PSI1.8
Forsterker med full belastning4
HP5/16
Hz60
Innløpsstørrelse7 / 16 "PT
Maks. Støvsug29.9 "Hg
Størrelse på uttak7 / 16 "PT
Total høyde5.4 "
Total lengde15.1 "
Samlet bredde9.2 "
Fase1
RPM1740
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.905
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeForsterker ACForskyvningSamlet breddeRPMRør Innvendig Dia.VentiltypeSpenningPris
WELCH 1400B-01 Vakuumpumpe 1/3 Hk 0.9 Cfm 115v | AD3FZG 3Z654 1400B-0117.75 "5.60.9 cfm9"5807 / 16 "-11546 859 NOK
WELCH 1402B-01 Vakuumpumpe 1/2 Hk 5.6 Cfm 115 / 230v | AD3FZH 3Z655 1402B-0120 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "-115/23063 189 NOK
WELCH 1376B-01 Vakuumpumpe 1 Hk 10.6 Cfm 115 / 230v | AD3FZJ 3Z656 1376B-0119.25 "11.0/5.510.6 cfm14.125 "52513 / 16 "Avløp115/23082 231 NOK
WELCH 1397B-01 Vakuumpumpe 1 Hk 17.7 Cfm 115 / 230v | AD3FZK 3Z657 1397B-0126 "11.0/5.517.7 cfm13.75 "4001.625 "-115/230118 193 NOK
WELCH 1402B-46 Vakuumpumpe 1/2 Hk 5.6 Cfm 115 / 230v | AE7KVJ 5Z025 1402B-4620 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "Gassballast, som hemmer kondens av vann som kan føre til korrosjon115/23066 769 NOK
WELCH 2070B-01 Vakuumpumpe 1/2 HK 1.2 cfm 115V 3/8 tommer | AH8QNP 38XV26 2070B-0118 "31.2 cfm9"---115161 896 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELCH 3021-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 7/16 tommer NPT, 5/16 HK, 7/16 tommer NPT uttak
39 496 NOK / enhet