WELCH 1400B-01 Vakuumpumpe 1/3 Hk 0.9 Cfm 115v | AD3FZG 3Z654

WELCH 1400B-01 Vakuumpumpe 1/3 Hk 0.9 Cfm 115v

På lager
Vare: AD3FZG Modell: 1400B-01Kryssreferanse: 3Z654

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 974 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger pumpe
Forsterker AC5.6
BallastGass, hemmer kondens inne i pumpen
Forskyvning0.9 cfm
filtreInntak, skjermer reduserer muligheten for fremmedlegemer som kommer inn i pumpen
FinishBlå / Grå
HP1/3
Hz60
NPT-innløp3 / 4 "
Oljekapasitet19.84 oz.
Total høyde12.625 "
Total lengde17.75 "
Samlet bredde9"
Fase1
RPM580
Rør Innvendig Dia.7 / 16 "
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.05
Skipets høyde (cm)49.53
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8414100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ultimate Pressure Torr (1 x 10-4)
    • Undermerke: DUOSEAL

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeForsterker ACForskyvningSamlet breddeRPMRør Innvendig Dia.VentiltypeSpenningPris
WELCH 1402B-01 Vakuumpumpe 1/2 Hk 5.6 Cfm 115 / 230v | AD3FZH 3Z655 1402B-0120 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "-115/23061 367 NOK
WELCH 1376B-01 Vakuumpumpe 1 Hk 10.6 Cfm 115 / 230v | AD3FZJ 3Z656 1376B-0119.25 "11.0/5.510.6 cfm14.125 "52513 / 16 "Avløp115/23079 859 NOK
WELCH 1397B-01 Vakuumpumpe 1 Hk 17.7 Cfm 115 / 230v | AD3FZK 3Z657 1397B-0126 "11.0/5.517.7 cfm13.75 "4001.625 "-115/230114 784 NOK
WELCH 1402B-46 Vakuumpumpe 1/2 Hk 5.6 Cfm 115 / 230v | AE7KVJ 5Z025 1402B-4620 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "Gassballast, som hemmer kondens av vann som kan føre til korrosjon115/23064 844 NOK
WELCH 2070B-01 Vakuumpumpe 1/2 HK 1.2 cfm 115V 3/8 tommer | AH8QNP 38XV26 2070B-0118 "31.2 cfm9"---115157 227 NOK
WELCH 3021-01 Vakuumpumpe, innløpsstørrelse 7/16 tommer NPT, 5/16 HK, 7/16 tommer NPT uttak | CE9CKN 55ZK63 3021-0115.1 "--9.2 "1740--11539 455 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELCH 1400B-01 Vakuumpumpe 1/3 Hk 0.9 Cfm 115v
40 974 NOK / enhet