GODKJENT LEVERANDØR 1URC9 ark Akrylgrå 0.236 tommer T 48 x 96 tommer | AB3PXT

APPROVED VENDOR 1URC9 ark Akrylgrå 0.236 tommer T 48 x 96 tommer

Vare: AB3PXT Modell: 1URC9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 349 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEGrå
Fargekode2074
Lengde96 "
Lengde Toleranse+0.750 / -0.000 "
MaterialeEkstrudert akryl
Material TypeStandard karakter
Driftstemp. Område32 grader til 170 grader F
Strekkfasthet11,030 psi
Tykkelse0.236 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.024 "
Bredde48 "
Bredde Toleranse+0.750 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.06
Skipets høyde (cm)1.24
Skipets lengde (cm)245.11
Skipets bredde (cm)123.19
HS kode3920515000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeLengdeLengde ToleranseTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UPV1 Ark Akrylgrå .118 T 12 x 12 In | AB3PTF 1UPV1206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "68NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPV4 Ark akrylgrå .177 T 12 x 12 tommer | AB3PTG 1UPV4206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "97NOK
GODKJENT SELGER 1UPV7 Ark Akryl Grå .236 T 12 x 12 In | AB3PTK 1UPV7206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "138NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPW1 Ark Akrylgrå .118 T 24 x 24 In | AB3PTN 1UPW1206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "271NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPW4 Ark Akrylgrå .177 T 24 x 24 In | AB3PTQ 1UPW4206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "397NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPW7 Ark Akrylgrå .236 T 24 x 24 In | AB3PTR 1UPW7206424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "543NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UPX1 Ark Akrylgrå .118 T 24 x 48 In | AB3PTT 1UPX1206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "540NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1URC9 ark Akrylgrå 0.236 tommer T 48 x 96 tommer
4 349 NOK / enhet