LIBERTY PUMPER P382LE41 / A2 Kloakkanlegg 4/10 Hk | AE7KJE 5YU17

LIBERTY PUMPS P382LE41/A2 Kloakkanlegg 4/10 Hk

På lager
Vare: AE7KJE Modell: P382LE41/A2Kryssreferanse: 5YU17

Få tak i det April 23, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSimplex avløpssystem
amps12
Bassengkapasitet41 gal.
Bassenghøyde24 "
Bassengmaterialepolyetylen
KabelinngangIntegrert ledningstetning
Ledningslengde10ft.
Ledningsstørrelse16 Måler, 3 dirigent
Dekkmaterialepolypropylen
GPM for vann @ 10 ft av Head99
GPM for vann @ 15 ft av Head65
GPM for vann @ 20 ft av Head9
GPM for vann @ 5 ft av Head122
HP4/10
Hz60
Inlet4"
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Maksimal hode21 ft.
Motor turtall1550
Outlet2"
Fase1
RPM1550
Bytte omAutomatisk Piggyback Mechanical Float
typenUnder karakter
Vent2"
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.84
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Basseng Dia. (24 ")
    • GPM @ 11.5 fot Totalt hode (40)
    • IAPMO godkjent (basseng)
    • NEMA startkode (G)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE41/A2 Kloakkanlegg 4/10 Hk
18 046 NOK / enhet