LIBERTY PUMPER SJ10 Sump Pump Vanndrevet 3/4 Inch Npt | AB4EHE 1XGC8

LIBERTY PUMPS SJ10 Sump Pumpe Vanndrevet 3/4 Inch Npt

På lager
Vare: AB4EHE Modell: SJ10Kryssreferanse: 1XGC8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSump pumpe
Diameter7"
Utslipp PT1-1 / 2 tommer
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI7.2, 13.2
GPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSI-10
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI-6.4
GPM for vann @ 5 fot @ 30, 50 PSI11.7, 16.25
Høyde21.5 "
Inntakstilkobling3/4
MaterialePVC
Maks. Væsketemp.130 F
Maks. Hode35 ft.
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Min. Sump Pit Dia.18 inn.
Bytt TypeMekanisk flyt
typenVanndrevet
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)47.75
Skipets lengde (cm)56.39
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Min./Maks. Trykk (PSI) (20/100)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS SJ10 Sump Pumpe Vanndrevet 3/4 Inch Npt
5 434 NOK / enhet