Hex avvik

filtre

Hex-standoffs er gjengede hule rør som plasserer og skiller komponentene samtidig som de festes sammen i PC-kort. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av standoffs fra ...Les mer

MICRO PLASTICS -

Hex standoffs, nylon

StilModellKroppslengdeFARGESekskantbreddeLengdeSkruestørrelseTråddybdetråd LengdetypenPris (eks. mva)
A14HTSP0151"Naturlig1 / 4 "1"# 8-323 / 8 "-Hunn58NOK
B36632MF1001"Naturlig1 / 4 "1"# 6-321 / 4 "1 / 4 "Mann Kvinne154NOK
A14HTSP0101"Naturlig1 / 4 "1"# 6-323 / 8 "-Hunn101NOK
C36632MF100B1"Svart1 / 4 "1"# 6-321 / 4 "1 / 4 "Mann Kvinne86NOK
A14HTSP0051"Naturlig1 / 4 "1"# 4-403 / 8 "-Hunn58NOK
A36440MF1001"Naturlig1 / 4 "1"# 4-403 / 16 "3 / 16 "Mann Kvinne71NOK
A36832MF1001"Naturlig1 / 4 "1"# 8-323 / 8 "3 / 8 "Mann Kvinne45NOK
D14HTSP0231-1 / 4 "Naturlig1 / 4 "1.25 "# 6-323 / 8 "-Hunn69NOK
A14HTSP0391-3 / 8 "Naturlig1 / 4 "1.375 "# 4-403 / 8 "-Hunn97NOK
A36832MF1501.5 "Naturlig1 / 4 "1.5 "# 8-323 / 8 "3 / 8 "Mann Kvinne158NOK
A36632MF1251.25 "Naturlig1 / 4 "1.25 "# 6-321 / 4 "1 / 4 "Mann Kvinne53NOK
A36440MF1251.25 "Naturlig1 / 4 "1.25 "# 4-403 / 16 "3 / 16 "Mann Kvinne47NOK
A36832MF1251.25 "Naturlig1 / 4 "1.25 "# 8-323 / 8 "3 / 8 "Mann Kvinne-
RFQ
E36832MF112B1.125 "Svart1 / 4 "1.125 "# 8-323 / 8 "3 / 8 "Mann Kvinne49NOK
A36632MF1371.375 "Naturlig1 / 4 "1.375 "# 6-321 / 4 "1 / 4 "Mann Kvinne57NOK
A14HTSP1081 / 2 "Naturlig3 / 16 "1 / 2 "# 6-321 / 2 "-Hunn53NOK
A36632MF0501 / 2 "Naturlig1 / 4 "1 / 2 "# 6-321 / 4 "1 / 4 "Mann Kvinne123NOK
A36440MF0501 / 2 "Naturlig1 / 4 "1 / 2 "# 4-403 / 16 "3 / 16 "Mann Kvinne140NOK
A14HTSP4001 / 2 "Naturlig3 / 8 "1 / 2 "1 / 4-201 / 2 "-Hunn60NOK
A14HTSP0081 / 2 "Naturlig1 / 4 "1 / 2 "# 6-321 / 2 "-Hunn91NOK
A36832MF0501 / 2 "Naturlig1 / 4 "1 / 2 "# 8-3217 / 64 "3 / 8 "Mann Kvinne52NOK
A14HTSP0131 / 2 "Naturlig1 / 4 "1 / 2 "# 8-321 / 2 "-Hunn88NOK
F36832MF050B1 / 2 "Svart1 / 4 "1 / 2 "# 8-3217 / 64 "3 / 8 "Mann Kvinne49NOK
G36632MF050B1 / 2 "Svart1 / 4 "1 / 2 "# 6-321 / 4 "1 / 4 "Mann Kvinne144NOK
A14HTSP1031 / 2 "Naturlig3 / 16 "1 / 2 "# 4-401 / 2 "-Hunn53NOK
RICHARD MANNO CO. -

Hex avvik

StilModellKroppslengdeSekskantbreddeLengdeSkruestørrelseTråddybdetråd LengdetypenPris (eks. mva)
AHST322-832-SS1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 8-327 / 16 "-Hunn261NOK
BHST322-632-SS1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 6-323 / 8 "-Hunn888NOK
CHST622-2520-SS1 1 / 2 "1 / 2 "1.5 "1 / 4-205 / 8 "-Hunn1 958NOK
DHST322-440-SS1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 4-401 / 4 "-Hunn175NOK
EHST422-1032-SS1 1 / 2 "5 / 16 "1.5 "# 10-321 / 2 "-Hunn814NOK
FHST318-440-SS1 1 / 4 "1 / 4 "1.25 "# 4-401 / 4 "-Hunn144NOK
GHST618-2520-SS1 1 / 4 "1 / 2 "1.25 "1 / 4-205 / 8 "-Hunn3 772NOK
HHST614-2520-SS1"1 / 2 "1"1 / 4-201"-Hunn-
RFQ
IHST214-440-SS1"3 / 16 "1"# 4-401 / 4 "-Hunn276NOK
JHMF113-440-SS1"3 / 16 "1"# 4-401 / 4 "3 / 16 "Mann Kvinne-
RFQ
KHST514-1032-SS1"3 / 8 "1"# 10-321"-Hunn615NOK
LHST414-1032-SS1"5 / 16 "1"# 10-321"-Hunn1 404NOK
MHMF412-1032-SS1"3 / 8 "1"# 10-321 / 2 "3 / 8 "Mann Kvinne1 694NOK
NHMF312-1032-SS1"5 / 16 "1"# 10-321 / 2 "3 / 8 "Mann Kvinne677NOK
OHST314-440-SS1"1 / 4 "1"# 4-401 / 4 "-Hunn215NOK
PHMF113-632-SS1"3 / 16 "1"# 6-323 / 8 "1 / 4 "Mann Kvinne476NOK
QHST214-256-SS1"3 / 16 "1"# 2-563 / 16 "-Hunn-
RFQ
RHMF212-832-SS1"1 / 4 "1"# 8-327 / 16 "3 / 8 "Mann Kvinne-
RFQ
SHST614-1032-SS1"1 / 2 "1"# 10-321"-Hunn-
RFQ
THMF212-632-SS1"1 / 4 "1"# 6-323 / 8 "1 / 4 "Mann Kvinne-
RFQ
UHMF113-256-SS1"3 / 16 "1"# 2-563 / 16 "5 / 32 "Mann Kvinne455NOK
VHMF512-2520-SS1"1 / 2 "1"1 / 4-205 / 8 "1 / 2 "Mann Kvinne1 193NOK
WHMF412-832-SS1"3 / 8 "1"# 8-327 / 16 "3 / 8 "Mann Kvinne911NOK
XHST314-832-SS1"1 / 4 "1"# 8-321"-Hunn108NOK
YHST314-632-SS1"1 / 4 "1"# 6-321"-Hunn140NOK
FABORY -

Avvik

StilModellKroppslengdeSekskantbreddeInne i Dia.Total lengdeStandoff kjønnTråddybdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AL11398.030.001010 mm5.5 mm-16 mmMann Kvinne7 mm6"M3 x 0.527 982NOK
BL11396.040.001515 mm7 mmM415 mmKvinne - Kvinne15 mm-M4 x 0.727 269NOK
CL11398.040.002020 mm7 mm-28 mmMann Kvinne9 mm8mmM4 x 0.716 748NOK
DL11396.050.002525 mm8 mmM525 mmKvinne - Kvinne9 mm-M5 x 0.815 205NOK
EL11398.030.002525 mm5.5 mm-31 mmMann Kvinne7 mm6"M3 x 0.517 543NOK
FL11398.050.003030 mm8 mm-40 mmMann Kvinne11 mm10mmM5 x 0.89 376NOK
GL11398.040.003030 mm7 mm-38 mmMann Kvinne9 mm8mmM4 x 0.711 869NOK
HL11398.040.004040 mm7 mm-48 mmMann Kvinne9 mm8mmM4 x 0.79 647NOK
IL11398.030.005050 mm5.5 mm-56 mmMann Kvinne7 mm6"M3 x 0.512 497NOK
JL11396.050.005050 mm8 mm-50 mmKvinne - Kvinne11 mm-M5 x 0.88 385NOK
KL11398.040.005050 mm7 mm-58 mmMann Kvinne9 mm8mmM4 x 0.710 589NOK
FL11398.050.005050 mm8 mm-60 mmMann Kvinne11 mm10mmM5 x 0.88 631NOK
GRAINGER -

Avstandsstykke Int/Extension Stud M5 x 0.8, 35 mm lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.050.0035AH7VHA1 203 NOK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 18, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.030.0018AH7VGD855NOK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 12, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.030.0012AH7VGA512NOK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 13.5, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.030.0013AH7VGB996NOK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 25, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.030.0025AH7VGF689NOK
GRAINGER -

Avstandsstykke Int/Extension Stud M4 x 0.7, 25 mm kroppslengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.040.0025AH7VGP1 109 NOK
GRAINGER -

Avstandsstykke Int/Extension Stud M5 x 0.8, 15 mm lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.050.0015AH7VGW684NOK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 35, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.030.0035AH7VGH798NOK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M2.5-0.45 X 10, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.025.0010AH7VFU1 269 NOK
GRAINGER -

Avstandsstykke Int/Extension Stud M4 x 0.7, 10 mm kroppslengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.040.0010AH7VGL678NOK
GRAINGER -

Avstandsstykke Int/Extension Stud M4 x 0.7, 15 mm kroppslengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.040.0015AH7VGM792NOK
GRAINGER -

Avstandsstykke Int/Extension Stud M4 x 0.7, 20 mm kroppslengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.040.0020AH7VGN823NOK
GRAINGER -

Avstandsstykke Int/Extension Stud M4 x 0.7, 35 mm kroppslengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.040.0035AH7VGR1 036 NOK
GRAINGER -

Avstandsstykke Int/Extension Stud M5 x 0.8, 40 mm lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.050.0040AH7VHB1 307 NOK
GRAINGER -

Avstandsstykke Int/Extension Stud M4 x 0.7, 50 mm kroppslengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.040.0050AH7VGU1 348 NOK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M2.5-0.45 X 25, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.025.0025AH7VFW823NOK
GRAINGER -

Avstandsstykke Int/Extension Stud M4 x 0.7, 40 mm kroppslengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.040.0040AH7VGT1 088 NOK
GRAINGER -

Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 30, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
M11398.030.0030AH7VGG823NOK
12

Hex avvik

Hex-standoffs er gjengede hule rør som plasserer og skiller komponentene samtidig som de festes sammen i PC-kort. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av standoffs fra Grainger, Richard Manno Co. og Mikroplast. Disse festene er også kjent som standoff-fester og brukes til å heve et kretskort over en overflate. De er ideelle for å forlenge gjengealternativer eller brukes som adaptere for sammenføyning av hanngjengede deler til hunngjengede deler.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en standoff og en spacer?

Avstandsstykker er gjenget i begge ender, mens avstandsstykker er uten gjenger og har et innvendig klaringshull.

Må du fjerne ubrukte standoffs?

Eventuelle ubrukte avstander må fjernes og hvert monteringshull i hovedkortet må skrus inn i en avstander for å forhindre kortslutning av hovedkortet.

Er disse sekskantede standoffs forhåndsinstallert?

Ja, disse standoffene kommer forhåndsinstallert.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?