Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11398.030.0013 Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 13.5, 100PK | AH7VGB 38DH24

GRAINGER M11398.030.0013 Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 13.5, 100PK

På lager
Vare: AH7VGB Modell: M11398.030.0013Kryssreferanse: 38DH24

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 078 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpacer
Kroppslengde13.5mm
FinishSink belagt
Sekskantbredde5.5mm
MaterialeStål
SkruestørrelseM3-0.5 x 13.5
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråddybde7mm
tråd Lengde6"
typenInnvendig tråd og ekstern stud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2421
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11398.030.0013 Spacer Int/Extension Stud M3 x 0.5, 13.5, 100PK
1 078 NOK /pakke