FABORY Avvik


filtre
StilModellKroppslengdeSekskantbreddeInne i Dia.Total lengdeStandoff kjønnTråddybdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
L11398.030.0010
10 mm5.5 mm-16 mmMann Kvinne7 mm6"M3 x 0.527 982 NOK
B
L11396.040.0015
15 mm7 mmM415 mmKvinne - Kvinne15 mm-M4 x 0.727 269 NOK
C
L11398.040.0020
20 mm7 mm-28 mmMann Kvinne9 mm8mmM4 x 0.716 748 NOK
D
L11396.050.0025
25 mm8 mmM525 mmKvinne - Kvinne9 mm-M5 x 0.815 205 NOK
E
L11398.030.0025
25 mm5.5 mm-31 mmMann Kvinne7 mm6"M3 x 0.517 543 NOK
F
L11398.040.0030
30 mm7 mm-38 mmMann Kvinne9 mm8mmM4 x 0.711 869 NOK
G
L11398.050.0030
30 mm8 mm-40 mmMann Kvinne11 mm10mmM5 x 0.89 376 NOK
H
L11398.040.0040
40 mm7 mm-48 mmMann Kvinne9 mm8mmM4 x 0.79 647 NOK
I
L11398.030.0050
50 mm5.5 mm-56 mmMann Kvinne7 mm6"M3 x 0.512 497 NOK
J
L11398.040.0050
50 mm7 mm-58 mmMann Kvinne9 mm8mmM4 x 0.710 589 NOK
G
L11398.050.0050
50 mm8 mm-60 mmMann Kvinne11 mm10mmM5 x 0.88 631 NOK
K
L11396.050.0050
50 mm8 mm-50 mmKvinne - Kvinne11 mm-M5 x 0.88 385 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?