MAIN FILTER INC. Bytt hydrauliske returledningsfiltre, glass, 10 mikron, Viton-tetning


filtre
Filtrering: 10 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellFlowBunn -IDBunn ODStrømretningHøydeTopp IDTopp ODKapasitetPris (eks. mva)
A
MF0619907
-1.35 "2.36 "-6.3 "1.35 "2.36 "-396NOK
RFQ
B
MF0395145
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
B
MF0833744
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
C
MF0264016
-2.791 "5.079 "-8.74 "2.638 "5.079 "-1 271 NOK
RFQ
D
MF0581697
--3.386 "-8.07 "1.949 "3.386 "-564NOK
RFQ
E
MF0264219
-0.874 "1.752 "-4.05 "-1.752 "-526NOK
RFQ
F
MF0264253
-1.347 "2.362 "-5.66 "-2.362 "-531NOK
RFQ
D
MF0336433
--3.386 "-8.07 "1.949 "3.386 "-564NOK
RFQ
B
MF0385653
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
B
MF0336719
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
B
MF0833746
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
B
MF0336785
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
B
MF0273912
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
G
MF0572466
-1.38 "2.76 "-3.35 "1.38 "2.76 "-339NOK
RFQ
G
MF0572465
-1.38 "2.76 "-3.35 "1.38 "2.76 "-339NOK
RFQ
H
MF0355588
-3.71 "6.3 "-38.98 "3.71 "6.3 "-5 128 NOK
RFQ
B
MF0341529
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
B
MF0868171
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
B
MF0833745
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
B
MF0833747
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
I
MF0367225
-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-1 503 NOK
RFQ
J
MF0591684
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-1 331 NOK
RFQ
K
MF0592073
-2.17 "4.33 "-9.76 "2.17 "4.33 "-913NOK
RFQ
L
MF0592057
--3.268 "-11.96 "1.772 "3.268 "-1 007 NOK
RFQ
I
MF0592051
-2.697 "4.488 "-16.22-4.488 "-1 503 NOK
RFQ
C
MF0261761
-2.791 "5.079 "-8.74 "2.638 "5.079 "-1 271 NOK
RFQ
M
MF0592019
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-390NOK
RFQ
N
MF0875025
-1.591 "3.681 "-16.142-3.72 "-1 350 NOK
RFQ
O
MF0263709
-2.488 "3.543 "-12.81 "2.047 "3.543 "-1 142 NOK
RFQ
J
MF0591682
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-1 331 NOK
RFQ
O
MF0339302
-2.488 "3.543 "-12.81 "2.047 "3.543 "-1 142 NOK
RFQ
B
MF0269272
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
B
MF0264400
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
I
MF0873762
-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-1 503 NOK
RFQ
I
MF0872957
-2.697 "4.488 "-16.22-4.488 "-1 503 NOK
RFQ
B
MF0277733
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
B
MF0277848
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
B
MF0336688
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
B
MF0336750
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
B
MF0868170
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
J
MF0355581
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-1 331 NOK
RFQ
J
MF0592171
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-1 331 NOK
RFQ
P
MF0584152
-2.87 "5.51 "-9.84 "2.87 "5.51 "-1 394 NOK
RFQ
Q
MF0585141
-4.154 "5.984 "-25.55 "4.154 "5.984 "-2 885 NOK
RFQ
E
MF0504497
-0.874 "1.752 "-4.05 "-1.752 "-526NOK
RFQ
R
MF0504824
-2.697 "4.488 "-13.11 "-4.488 "-1 344 NOK
RFQ
I
MF0546117
-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-1 503 NOK
RFQ
B
MF0583793
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
E
MF0006245
-0.874 "1.752 "-4.05 "-1.752 "-526NOK
RFQ
J
MF0584582
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-1 331 NOK
RFQ
K
MF0584116
-2.17 "4.33 "-9.762.17 "4.33 "-913NOK
RFQ
M
MF0507952
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-390NOK
RFQ
B
MF0582521
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
J
MF0029232
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-1 331 NOK
RFQ
A
MF0584026
-1.35 "2.36 "-6.3 "1.35 "2.36 "-396NOK
RFQ
B
MF0095621
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
C
MF0583987
-2.791 "5.079 "-8.74 "2.638 "5.079 "-1 271 NOK
RFQ
L
MF0583982
--3.268 "-11.96 "1.772 "3.268 "-1 007 NOK
RFQ
F
MF0590854
-1.347 "2.362 "-5.66-2.362 "-531NOK
RFQ
B
MF0590766
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ
B
MF0585149
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-3 125 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?