RICHARD MANNO CO. Hex avvik


filtre
StilModellKroppslengdeSekskantbreddeLengdeSkruestørrelseTråddybdetråd LengdetypenPris (eks. mva)
A
HST322-832-SS
1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 8-327 / 16 "-Hunn261NOK
B
HST322-632-SS
1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 6-323 / 8 "-Hunn888NOK
C
HST622-2520-SS
1 1 / 2 "1 / 2 "1.5 "1 / 4-205 / 8 "-Hunn1 958 NOK
D
HST322-440-SS
1 1 / 2 "1 / 4 "1.5 "# 4-401 / 4 "-Hunn175NOK
E
HST422-1032-SS
1 1 / 2 "5 / 16 "1.5 "# 10-321 / 2 "-Hunn814NOK
F
HST318-440-SS
1 1 / 4 "1 / 4 "1.25 "# 4-401 / 4 "-Hunn144NOK
G
HST618-2520-SS
1 1 / 4 "1 / 2 "1.25 "1 / 4-205 / 8 "-Hunn3 772 NOK
H
HST614-2520-SS
1"1 / 2 "1"1 / 4-201"-Hunn-
RFQ
I
HST214-440-SS
1"3 / 16 "1"# 4-401 / 4 "-Hunn276NOK
J
HMF113-440-SS
1"3 / 16 "1"# 4-401 / 4 "3 / 16 "Mann Kvinne-
RFQ
K
HST514-1032-SS
1"3 / 8 "1"# 10-321"-Hunn615NOK
L
HST414-1032-SS
1"5 / 16 "1"# 10-321"-Hunn1 404 NOK
M
HMF412-1032-SS
1"3 / 8 "1"# 10-321 / 2 "3 / 8 "Mann Kvinne1 694 NOK
N
HMF312-1032-SS
1"5 / 16 "1"# 10-321 / 2 "3 / 8 "Mann Kvinne677NOK
O
HST314-440-SS
1"1 / 4 "1"# 4-401 / 4 "-Hunn215NOK
P
HMF113-632-SS
1"3 / 16 "1"# 6-323 / 8 "1 / 4 "Mann Kvinne476NOK
Q
HST214-256-SS
1"3 / 16 "1"# 2-563 / 16 "-Hunn-
RFQ
R
HMF212-832-SS
1"1 / 4 "1"# 8-327 / 16 "3 / 8 "Mann Kvinne-
RFQ
S
HST614-1032-SS
1"1 / 2 "1"# 10-321"-Hunn-
RFQ
T
HMF212-632-SS
1"1 / 4 "1"# 6-323 / 8 "1 / 4 "Mann Kvinne-
RFQ
U
HMF113-256-SS
1"3 / 16 "1"# 2-563 / 16 "5 / 32 "Mann Kvinne455NOK
V
HMF512-2520-SS
1"1 / 2 "1"1 / 4-205 / 8 "1 / 2 "Mann Kvinne1 193 NOK
W
HMF412-832-SS
1"3 / 8 "1"# 8-327 / 16 "3 / 8 "Mann Kvinne911NOK
X
HST314-832-SS
1"1 / 4 "1"# 8-321"-Hunn108NOK
Y
HST314-632-SS
1"1 / 4 "1"# 6-321"-Hunn140NOK
Z
HMF212-440-SS
1"1 / 4 "1"# 4-401 / 4 "3 / 16 "Mann Kvinne315NOK
A1
HMF420-1032-SS
1.5 "3 / 8 "1.5 "# 10-321 / 2 "3 / 8 "Mann Kvinne2 101 NOK
B1
HMF220-832-SS
1.5 "1 / 4 "1.5 "# 8-327 / 16 "3 / 8 "Mann Kvinne-
RFQ
C1
HMF220-632-SS
1.5 "1 / 4 "1.5 "# 6-323 / 8 "1 / 4 "Mann Kvinne-
RFQ
D1
HMF520-2520-SS
1.5 "1 / 2 "1.5 "1 / 4-205 / 8 "1 / 2 "Mann Kvinne-
RFQ
E1
HMF420-832-SS
1.5 "3 / 8 "1.5 "# 8-327 / 16 "3 / 8 "Mann Kvinne-
RFQ
F1
HMF320-1032-SS
1.5 "5 / 16 "1.5 "# 10-321 / 2 "3 / 8 "Mann Kvinne-
RFQ
G1
HMF216-440-SS
1.25 "1 / 4 "1.25 "# 4-401 / 4 "3 / 16 "Mann Kvinne-
RFQ
H1
HMF105-440-SS
1 / 2 "3 / 16 "1 / 2 "# 4-401 / 4 "3 / 16 "Mann Kvinne-
RFQ
I1
HMF105-632-SS
1 / 2 "3 / 16 "1 / 2 "# 6-323 / 8 "1 / 4 "Mann Kvinne-
RFQ
J1
HMF204-832-SS
1 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "# 8-3221 / 64 "3 / 8 "Mann Kvinne113NOK
K1
HST206-440-SS
1 / 2 "3 / 16 "1 / 2 "# 4-401 / 2 "-Hunn803NOK
L1
HST606-2520-SS
1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 4-201 / 2 "-Hunn228NOK
M1
HMF105-256-SS
1 / 2 "3 / 16 "1 / 2 "# 2-563 / 16 "5 / 32 "Mann Kvinne-
RFQ
N1
HMF204-440-SS
1 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "# 4-401 / 4 "3 / 16 "Mann Kvinne144NOK
O1
HMF304-1032-SS
1 / 2 "5 / 16 "1 / 2 "# 10-3221 / 64 "3 / 8 "Mann Kvinne1 639 NOK
P1
HST306-632-SS
1 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "# 6-321 / 2 "-Hunn-
RFQ
Q1
HST506-1032-SS
1 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "# 10-321 / 2 "-Hunn1 086 NOK
R1
HST406-1032-SS
1 / 2 "5 / 16 "1 / 2 "# 10-321 / 2 "-Hunn393NOK
S1
HMF404-832-SS
1 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "# 8-3221 / 64 "3 / 8 "Mann Kvinne1 776 NOK
T1
HMF204-632-SS
1 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "# 6-3221 / 64 "1 / 4 "Mann Kvinne-
RFQ
U1
HMF404-1032-SS
1 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "# 10-3221 / 64 "3 / 8 "Mann Kvinne-
RFQ
V1
HST206-256-SS
1 / 2 "3 / 16 "1 / 2 "# 2-561 / 2 "-Hunn812NOK
W1
HMF504-1032-SS
1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "# 10-3221 / 64 "3 / 8 "Mann Kvinne3 039 NOK
X1
HMF504-2520-SS
1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 4-2017 / 64 "1 / 2 "Mann Kvinne-
RFQ
Y1
HST502-1032-SS
1 / 4 "3 / 8 "1 / 4 "# 10-321 / 4 "-Hunn599NOK
Z1
HMF300-632-SS
1 / 4 "5 / 16 "1 / 4 "# 6-327 / 64 "1 / 4 "Mann Kvinne520NOK
A2
HST202-256-SS
1 / 4 "3 / 16 "1 / 4 "# 2-561 / 4 "-Hunn84NOK
B2
HFM101-632-SS
1 / 4 "3 / 16 "1 / 4 "# 6-323 / 8 "1 / 4 "Mann Kvinne-
RFQ
C2
HMF200-832-SS
1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 8-323 / 32 "3 / 8 "Mann Kvinne122NOK
D2
HST202-440-SS
1 / 4 "3 / 16 "1 / 4 "# 4-401 / 4 "-Hunn429NOK
E2
HMF101-440-SS
1 / 4 "3 / 16 "1 / 4 "# 4-401 / 8 "3 / 16 "Mann Kvinne-
RFQ
F2
HST302-440-SS
1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 4-401 / 4 "-Hunn630NOK
G2
HMF200-440-SS
1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 4-401 / 8 "3 / 16 "Mann Kvinne-
RFQ
H2
HMF200-632-SS
1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 6-327 / 64 "1 / 4 "Mann Kvinne-
RFQ
I2
HMF300-832-SS
1 / 4 "5 / 16 "1 / 4 "# 8-323 / 32 "3 / 8 "Mann Kvinne-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?