Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11398.025.0025 Spacer Int/Extension Stud M2.5-0.45 X 25, 100PK | AH7VFW 38DH19

GRAINGER M11398.025.0025 Spacer Int/Extension Stud M2.5-0.45 X 25, 100PK

På lager
Vare: AH7VFW Modell: M11398.025.0025Kryssreferanse: 38DH19

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
883NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpacer
Kroppslengde25mm
FinishSink belagt
Sekskantbredde4mm
MaterialeStål
SkruestørrelseM2.5-0.45 x 25
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråddybde7mm
tråd Lengde5.6mm
typenInnvendig tråd og ekstern stud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.248
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11398.025.0025 Spacer Int/Extension Stud M2.5-0.45 X 25, 100PK
883NOK /pakke