Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 36832MF112B Hetthread Size, Standoff, Nylon, 8-32 Trådstørrelse, 1-1/8 Størrelse, 10Pk | AD3CFF 3XYL2

MICRO PLASTICS 36832MF112B Hetthread Size, Standoff, Nylon, 8-32 Trådstørrelse, 1-1/8 Størrelse, 10Pk

På lager
Vare: AD3CFF Modell: 36832MF112BKryssreferanse: 3XYL2
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
49NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex avstand
Kroppslengde1.125 "
FARGESvart
Sekskantbredde1 / 4 "
Hex Width Toleranse+/- 0.015 "
Lengde1.125 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
Materialenylon
Skruestørrelse# 8-32
Temp. Område185 F
Tråddybde3 / 8 "
tråd Lengde3 / 8 "
typenMann Kvinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppslengdeFARGESekskantbreddeLengdeSkruestørrelseTråddybdetråd LengdetypenPris
MICRO PLASTICS 14HTSP006B Hex Standoff, Nylon, 6-32 Gjengestørrelse, 1/4 Størrelse, 10Pk | AD3CFL 3XYL7 14HTSP006B1 / 4 "Svart1 / 4 "1 / 4 "# 6-321 / 4 "-Hunn205NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 36832MF112B Hetthread Size, Standoff, Nylon, 8-32 Trådstørrelse, 1-1/8 Størrelse, 10Pk
49NOK /pakke