Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11398.040.0010 Spacer Int/Extension Stud M4 x 0.7, 10mm Body Length, 100PK | AH7VGL 38DH33

GRAINGER M11398.040.0010 Avstandsstykke Int/Extension Stud M4 x 0.7, 10 mm kroppslengde, 100PK

På lager
Vare: AH7VGL Modell: M11398.040.0010Kryssreferanse: 38DH33
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
678NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpacer
Kroppslengde10mm
FinishSink belagt
Sekskantbredde7mm
MaterialeStål
SkruestørrelseM4-0.7 x 10
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråddybde6mm
tråd Lengde8mm
typenInnvendig tråd og ekstern stud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2997
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11398.040.0010 Avstandsstykke Int/Extension Stud M4 x 0.7, 10 mm kroppslengde, 100PK
678NOK /pakke