Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 523831000 Manuell luftkontrollventil, portstørrelse - 1/4 tommer, NPT, 150 psi | AC9ARV 3FED6

PARKER 523831000 Manuell luftkontrollventil, portstørrelse - 1/4 tommer, NPT, 150 psi

På lager
Vare: AC9ARV Modell: 523831000Kryssref: 3FED6
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
3 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell luftkontrollventil
Aktuator / returSpak / Manuell
Luftventiltype3-veis, 3-posisjon
Body MaterialAluminum
SenterposisjonStengt
Volumkoeffisient0.8
TilkoblingPT
Maks. Press150 psi
Total høyde4"
Total lengde4"
Samlet bredde1.5 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område32 grader til 175 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4028
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Directair 4-serie 3-veisventil designet for bruk i applikasjoner der det er behov for kontroll av luftstrømmen i mer enn én retning
    • Har fluorkarbonforseglinger for å gi motstandsdyktighet mot varme, ozon og kjemikalier og en spole av rustfritt stål for å motstå høye temperaturer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 523831000 Manuell luftkontrollventil, portstørrelse - 1/4 tommer, NPT, 150 psi
3 422 NOK / enhet