Sak | Sump/batteri-backup-kombinasjonssystem |
12VDC batterilader | 900 mA |
amps | 5.2 |
Basismateriale | Polypropylen (primær); Nylon (sekundær) |
Ledningslengde | 10 (Primær); 8 (sekundær) |
Utslipp PT | 1-1 / 2 tommer |
Duty | Continuos (Primær); Intermitent (sekundær) |
GPH of Water @ 0 Ft. av Head | 2700 (Primær); 2040 (sekundær) |
GPH of Water @ 10 Ft. av Head | 1800 (Primær); 960 (sekundær) |
GPH of Water @ 15 Ft. av Head | 1200 (Primær); 360 (sekundær) |
GPH of Water @ 5 Ft. av Head | 2280 (Primær); 1530 (sekundær) |
Høyde | 21.5 " |
bolig | Aluminium (Primær); ABS plast (sekundær) |
Housing Material | Aluminium (Primær); ABS plast (sekundær) |
HP | 1/3 |
Pumpehjulsmateriale | Polypropylen (primær); Nylon (sekundær) |
Lengde | 15.5 " |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 1/4 |
Maks. Strømme | 2700 |
Maks. Hode | 17.5 |
Maks. Væske Temp. | 140 Grader F |
Maks. Temp. | 140 F |
Min. Sump Pit Dia. | 15 inn. |
Motor Type | PSC (Primær); Børstetype DC (sekundær) |
Off Point | 3 (Primær); 9.5 (sekundær) |
Perfekt | 7 (Primær); 11.5 (sekundær) |
Aksemateriale | Rustfritt stål |
Akseltetning | Buna N Double Lip (Primær); Buna N Double Lip (Secondary) |
Bytt Type | Vertikal flyt |
Topp materiale | Polypropylen (primær); ABS plast (sekundær) |
Spenning | 115 |
Bredde | 10 " |