A Basemateriale: Cast Iron , Lagertype: Ball , Ledningslengde: 10ft. , Ledningsstørrelse: 16-3 , Dekselmateriale: polyetylen , Funksjon: Avvanning av kjellere, krypkjeller osv , GPM vann @ 30 Ft. av hodet: 50 , GPM vann @ 40 Ft. av hodet: 48 , GPM vann @ 50 Ft. av hodet: 47 , GPM vann @ 60 Ft. av hodet: 42 , GPM vann @ 70 Ft. av hodet: 36 , GPM vann @ 80 Ft. av hodet: 27 , Høyde: 72 " , Husmateriale: støpejern , Hz: 60 , Impellermateriale: Rustfritt stål , Innløp: 1 / 2 " , Maks. Dia. Faste stoffer: 3 / 8 " , Maks. Hode: 108 ft , Maks. Væsketemperatur: 140 Grader F , Maks. Temp.: 140 Grader F , Motor turtall: 3450 , Motortype: CSCR , Uttak: 1.5 " , Fase: 1 , RPM: 3450 , Akseltetning: SIC , Brytertype: Tether , Termisk beskyttelse: Ja , Spenning: 115