LIBERTY PUMPER CSP-237 Crawl Space System 1/3 Hp 115v | AA2NVG 10V132

LIBERTY PUMPS CSP-237 Crawl Space System 1/3 Hp 115v

På lager
Vare: AA2NVG Modell: CSP-237Kryssreferanse: 10V132

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrypromspumpesystem
amps5.2
BasismaterialeCast Iron
Bassenghøyde15 "
Bassengmaterialepolyetylen
Bearing TypeBall
KabelinngangLedning
Sjekk Valve1-1 / 2 PT
Ledningslengde10ft.
Ledningsstørrelse16-3
Dekkmaterialepolyetylen
Utslipp PT2"
FunksjonAvvanning av kjellere, krypkjeller osv
GPM for vann @ 10 ft av Head30
GPM for vann @ 100 ft av Head9
GPM for vann @ 15 ft av Head18
GPM for vann @ 20 ft av Head1
GPM for vann @ 25 ft av Head50
GPM for vann @ 30 ft av Head50
GPM for vann @ 40 ft av Head48
GPM for vann @ 5 ft av Head38
GPM for vann @ 50 ft av Head47
GPM for vann @ 60 ft av Head42
GPM for vann @ 70 ft av Head36
GPM for vann @ 80 ft av Head27
GPM for vann @ 90 ft av Head17
Høyde72 "
Housing Materialstøpejern
HP1/3
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
Inlet1 / 2 "
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. Hode108 ft
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Maksimal hode21 ft.
Motor turtall3450
Motor TypeCSCR
Off Point13
Perfekt31
Outlet1.5 "
Fase1
RPM3450
AkseltetningSIC
Bytte omVertikal flyt
Bytt TypeTether
Termisk beskyttelseJa
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.25
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)42.67
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Basseng Dia. (15 ")
    • GPM @ 11.5 fot Totalt hode (18)
    • GPM @ 17 fot Totalt hode (16)

Produktvarianter

ProduktModellMaksimal hodeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHPPris
LIBERTY PUMPS CSP-457 Crawl Space System 1/2 Hk 115v | AA2NVH 10V133 CSP-45734 ft.7.544383323481/27 543 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS CSP-237 Crawl Space System 1/3 Hp 115v
7 345 NOK / enhet