Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 4.50 , Kapslingshøyde (Inn.): 15.5 , Innkapslingsbredde (in.): 12.00 , Bli ferdig: grå , Høyde: 1.25 " , Inngangsspenning: 12 til 24 Volt AC eller DC , Lengde: 4.5 " , Antall utganger: 12 til 24 Volt AC eller DC , Underkategori: Få tilgang til strømkontrolleren , Type: Få tilgang til strømkontrolleren , Spenningsutgang: 12 til 24 Volt AC eller DC , Bredde: 8"
Altronix 8-trigger tilgangsstrømkontrollere brukes til å konvertere en 12 til 24VAC/VDC-inngang til åtte uavhengig kontrollerte sikringsbeskyttede utganger. De er ideelle for å drive elektromagnetisk styrte dører, låser og elektriske sluttstykker. De er utstyrt med en rød LED som indikerer utløste utganger og en grønn LED som indikerer utløste FACP-frakoblinger. Velg fra et bredt utvalg av 8-trigger tilgangsstrømkontrollere, tilgjengelig i stål- og glassfibervarianter. Raptor Supplies tilbyr også strømkontrollere med flere utganger for styring av 4 triggerinnganger.