Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX ACM8CBE Access Power Controller, 8 PTC Trigger, Klasse 2 reléutganger | AD9KHJ 4TEF3

ALTRONIX ACM8CBE Access Power Controller, 8 PTC Trigger, Klasse 2 reléutganger

På lager
Vare: AD9KHJ Modell: ACM8CBEKryssreferanse: 4TEF3
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
5 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFå tilgang til Power Controller 8PTC Trigger
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)15.5
Kabinettbredde (in.)12.00
Finishgrå
Inngangsspenning12 til 24 Volt AC eller DC
MaterialeStål
Antall utganger12 til 24 Volt AC eller DC
UnderkategoriFå tilgang til strømkontrolleren
typenFå tilgang til strømkontrolleren
Spenningsutgang12 til 24 Volt AC eller DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3875
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialePris
ALTRONIX ACM8 Access Power Controller, 8 Fused Trigger, fenol eller glassfiber | AD9KHG 4TEF1 ACM8Få tilgang til Power Controller 8Fused TriggerFenol eller glassfiber1 812 NOK
ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, fenol eller glassfiber | AD9KHH 4TEF2 ACM8CBFå tilgang til Power Controller 8PTC TriggerFenol eller glassfiber1 476 NOK
ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 Sikringsutløser | AD9KHK 4TEF4 ACM8EFå tilgang til Power Controller 8Fuse TriggerStål3 386 NOK
ALTRONIX ACMS8 Dual Input Access Power Controller, 8 sikringsbeskyttede utganger | CE6EKB ACMS8Få tilgang til strømkontrolleren-2 520 NOK
ALTRONIX ACMS8CB Dual Input Access Power Controller, 8 PTC-beskyttede utganger | CE6EKC ACMS8CBFå tilgang til strømkontrolleren-2 520 NOK
ALTRONIX AL1012ACM220 Access Power Controller, 8 smeltede reléutganger, 12VDC ved 10A, 220VAC | CE6EKH AL1012ACM220Få tilgang til strømkontrolleren-6 452 NOK
ALTRONIX AL1012ACMCB220 Access Power Controller, 8 PTC klasse 2 reléutganger, 12VDC ved 10A, 220VAC | CE6EKJ AL1012ACMCCB220Få tilgang til strømkontrolleren-7 739 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX ACM8CBE Access Power Controller, 8 PTC Trigger, Klasse 2 reléutganger
5 202 NOK / enhet