Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, fenol eller glassfiber | AD9KHH 4TEF2

ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, fenol eller glassfiber

På lager
Vare: AD9KHH Modell: ACM8CBKryssreferanse: 4TEF2
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
1 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFå tilgang til Power Controller 8PTC Trigger
Nødvendige batterierNei
Høyde1.25 "
Inngangsspenning12 til 24 Volt AC eller DC
Lengde4.5 "
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger12 til 24 Volt AC eller DC
UnderkategoriFå tilgang til strømkontrolleren
typenFå tilgang til strømkontrolleren
Spenningsutgang12 til 24 Volt AC eller DC
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)10.48
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Altronix ACM8CB er en strømforsyning/lader som gir 12VDC eller 24VDC strøm for adgangskontrollsystemer. Den brukes i sikkerhets- og tilgangskontrollapplikasjoner for å gi pålitelig strøm til dørlåseenheter, kontrollere og sikkerhetssystemkomponenter.

Egenskaper:

  • Denne laderen har en brannalarm-frakobling som muliggjør en rask strømforsyningsavbrudd under brannfare, noe som sikrer sikkerhet.
  • Den har rekkeklemmer som er enkle å fjerne, noe som muliggjør rask og praktisk installasjon uten unødvendige forsinkelser.
  • Denne laderen er utstyrt med en rød LED for å indikere utløste utganger, og gir umiddelbare visuelle signaler for nødvendige handlinger i nødstilfeller.
  • Den har videre grønne LED-signaler utløste FACP-frakoblinger for rask identifikasjon og løsning av potensielle problemer i brannalarmsystemet.
  • Denne strømforsyningen/laderen kan lagres i et temperaturområde mellom -4 og 158 grader F for pålitelig funksjonalitet.
  • Den har åtte PTC-beskyttede utganger for økt sikkerhet og beskyttelse mot overstrøm og kortslutningssituasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan sikrer jeg riktig jording når jeg installerer denne Altronix ACM8CB strømforsyningen/laderen?

A.

  • Identifiser et passende jordingspunkt nær installasjonsstedet.
  • Bruk en jordingsledning som er i samsvar med lokale elektriske forskrifter.
  • Koble den ene enden av ledningen til jordingspunktet og den andre til den angitte jordingsterminalen på denne enheten.
  • Sørg for at tilkoblingen er sikker og fri for potensielle forstyrrelser eller løse ender.

Sp. Hvilke forholdsregler bør jeg ta når jeg kobler batterier til denne enheten?

A.

  • Sørg for at strømforsyningen er slått av for å forhindre elektriske uhell.
  • Tilpass polariteten riktig for å unngå å skade enheten eller batteriene.
  • Følg produsentens retningslinjer for kompatible batterityper og kapasiteter.
  • Bruk passende verneutstyr for å unngå potensielle elektriske farer.
  • Dobbeltsjekk koblingene for å garantere en sikker og stabil feste.

Q. Hvor ofte bør jeg inspisere enheten for tegn på slitasje eller skade?

A. Det anbefales å utføre jevnlige visuelle inspeksjoner av denne laderen minst hver tredje måned. Utfør grundige inspeksjoner årlig for å se etter tegn på slitasje, korrosjon eller fysisk skade. Hvis noen problemer blir identifisert, se produsentens retningslinjer for passende vedlikeholds- eller reparasjonsprosedyrer.

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialePris
ALTRONIX ACM8 Access Power Controller, 8 Fused Trigger, fenol eller glassfiber | AD9KHG 4TEF1 ACM8Få tilgang til Power Controller 8Fused TriggerFenol eller glassfiber1 808 NOK
ALTRONIX ACM8CBE Access Power Controller, 8 PTC Trigger, Klasse 2 reléutganger | AD9KHJ 4TEF3 ACM8CBEFå tilgang til Power Controller 8PTC TriggerStål5 202 NOK
ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 Sikringsutløser | AD9KHK 4TEF4 ACM8EFå tilgang til Power Controller 8Fuse TriggerStål3 386 NOK
ALTRONIX ACMS8 Dual Input Access Power Controller, 8 sikringsbeskyttede utganger | CE6EKB ACMS8Få tilgang til strømkontrolleren-2 520 NOK
ALTRONIX ACMS8CB Dual Input Access Power Controller, 8 PTC-beskyttede utganger | CE6EKC ACMS8CBFå tilgang til strømkontrolleren-2 520 NOK
ALTRONIX AL1012ACM220 Access Power Controller, 8 smeltede reléutganger, 12VDC ved 10A, 220VAC | CE6EKH AL1012ACM220Få tilgang til strømkontrolleren-6 452 NOK
ALTRONIX AL1012ACMCB220 Access Power Controller, 8 PTC klasse 2 reléutganger, 12VDC ved 10A, 220VAC | CE6EKJ AL1012ACMCCB220Få tilgang til strømkontrolleren-7 739 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, fenol eller glassfiber
1 473 NOK / enhet