LIBERTY PUMPS CSP-457 Crawl Space System 1/2 Hk 115v | AA2NVH 10V133

LIBERTY PUMPS CSP-457 Crawl Space System 1/2 Hp 115v

På lager
Vare: AA2NVH Modell: CSP-457Kryssreferanse: 10V133

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 543 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrypromspumpesystem
amps7.5
Bassenghøyde15 "
Bassengmaterialepolyetylen
KabelinngangLedning
Sjekk Valve1-1 / 2 PT
Ledningslengde10ft.
Ledningsstørrelse16-3
Dekkmaterialepolyetylen
FunksjonAvvanning av kjellere, krypkjeller osv
GPM for vann @ 10 ft av Head44
GPM for vann @ 15 ft av Head38
GPM for vann @ 20 ft av Head33
GPM for vann @ 25 ft av Head23
GPM for vann @ 5 ft av Head48
HP1/2
Hz60
Inlet1 / 2 "
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Maksimal hode34 ft.
Motor turtall3450
Outlet1.5 "
Fase1
RPM3450
Bytte omVertikal flyt
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.59
Skipets høyde (cm)56.64
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)42.93
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Basseng Dia. (15 ")
    • GPM @ 11.5 fot Totalt hode (30)
    • GPM @ 17 fot Totalt hode (37)
    • GPM for vann @ 22 ft of Head (30)

Produktvarianter

ProduktModellMaksimal hodeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHPPris
LIBERTY PUMPER CSP-237 Crawl Space System 1/3 Hp 115v | AA2NVG 10V132 CSP-23721 ft.5.23018150381/37 345 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS CSP-457 Crawl Space System 1/2 Hp 115v
7 543 NOK / enhet