LIBERTY PUMPS Masererende toalett 1/2 hk 115v


filtre
amps: 7.9 , Ledningslengde: 8ft. , Ledningsstørrelse: 18-3 , Dekselmateriale: ABS , Funksjon: Macerate og Pump Waste , GPM vann @ 10 Ft. av hodet: 33 , GPM vann @ 15 Ft. av hodet: 27.5 , GPM vann @ 20 Ft. av hodet: 23 , GPM vann @ 25 Ft. av hodet: 16 , GPM vann @ 5 Ft. av hodet: 37 , HP: 1/2 , Hz: 60 , Innløp: 2" , Maks. Væsketemperatur: 104 Grader F , Maks. Temp.: 104 , Maksimal hode: 36 ft. , Motor turtall: 3450 , Uttak: 1" , Fase: 1 , RPM: 3450 , Spenning: 115
StilModelltypenPris (eks. mva)
A
Oppstigning II-ESW
Langstrakt23 222 NOK
A
AscentII-RSW
Rund24 241 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?