LIBERTY PUMPER P372LE52/A2 Kloakksystem 1/2 Hk | AE7KJD 5YU16

LIBERTY PUMPS P372LE52/A2 Kloakkanlegg 1/2 Hk

På lager
Vare: AE7KJD Modell: P372LE52/A2Kryssreferanse: 5YU16

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSimplex avløpssystem
amps6.8
Bassengkapasitet41 gal.
Bassenghøyde30 "
Bassengmaterialepolyetylen
KabelinngangIntegrert ledningstetning
Ledningslengde10ft.
Ledningsstørrelse16 Måler, 3 dirigent
Dekkmaterialepolypropylen
GPM for vann @ 10 ft av Head118
GPM for vann @ 15 ft av Head92
GPM for vann @ 20 ft av Head55
GPM for vann @ 25 ft av Head0
GPM for vann @ 5 ft av Head140
HP1/2
Hz60
Inlet4"
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Maksimal hode24 ft.
Motor turtall1725
Outlet2"
Fase1
RPM1725
Bytte omAutomatisk Piggyback Mechanical Float
typenUnder karakter
Vent2"
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.84
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Basseng Dia. (21 ")
    • GPM @ 11.5 fot Totalt hode (100)
    • GPM @ 17 fot Totalt hode (68)
    • GPM for vann @ 22 ft of Head (25)
    • IAPMO godkjent (basseng)
    • NEMA startkode (F)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS P372LE52/A2 Kloakkanlegg 1/2 Hk
22 401 NOK / enhet