LIBERTY PUMPS Vaskepumpesystemer

Kompakte avløpspumper koblet til oljefylte, hermetisk forseglede motorer for å fjerne avløpsvann fra vaskekum der gravitasjonsavløp ikke er tilgjengelige. Utstyrt med termisk overbelastningsbeskyttelse for sikker drift og tilgjengelig i 1/2 og 1/3 HK karakterer

filtre

LIBERTY PUMPS -

Avløpspumper, 9 A, polypropylen, membranbryter, 1 / 6-4 / 10 HK

StilModellInletampsGPM for vann @ 10 ft av HeadMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Maksimal hodeOutletAkseltetningPris (eks. mva)
A4041.5 "530140 Grader F140 Grader F21 ft.1.5 "Mekanisk6 466NOK
B405HV2"3.544180 Grader F180 Grader F34 ft.2"Karbon / Keramikk10 110NOK
B4052"7.344180 Grader F180 Grader F34 ft.2"Mekanisk8 736NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?