LIBERTY PUMPER 405HV Vaskepumpesystem 1 / 2hk 208-230v.3.5 Amp | AC3VMK 2WMN6

LIBERTY PUMPS 405HV synkepumpesystem 1/2hk 208-230v.3.5 Amp

På lager
Vare: AC3VMK Modell: 405HVKryssreferanse: 2WMN6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskavløpspumpesystem
amps3.5
Bassengkapasitet5.5 gal.
Bassenghøyde14-1 / 8 "
Bassengmaterialepolyolefin
Ledningslengde10ft.
GPM for vann @ 10 ft av Head44
GPM for vann @ 15 ft av Head39
GPM for vann @ 20 ft av Head32
GPM for vann @ 5 ft av Head49
HP1/2
impellerVortex
PumpehjulsmaterialeVortex
Inlet2"
Maks. Væske Temp.180 Grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Maksimal hode34 ft.
Motor TypePermanent delt kondensator
Outlet2"
AkseltetningKarbon / Keramikk
Bytt TypeVidvinkel flyt
typenOver karakter
Vent2"
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.41
Skipets høyde (cm)43.43
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)38.86
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInletampsGPM for vann @ 10 ft av HeadMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Maksimal hodeOutletAkseltetningPris
LIBERTY PUMPER 404 Vaskepumpesystem 4.3 Gallon 1/3 Hk 115v 5a | AA9WCX 1GEK4 4041.5 "530140 Grader F140 Grader F21 ft.1.5 "Mekanisk6 466 NOK
LIBERTY PUMPER 405 Kommersielt vaskepumpesystem 1/2 hk 2 tommer | AA9WCY 1GEK5 4052"7.344180 Grader F180 Grader F34 ft.2"Mekanisk8 736 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS 405HV synkepumpesystem 1/2hk 208-230v.3.5 Amp
10 110 NOK / enhet