Vaskepumpesystemer

filtre

DAYTON -

Synkeavløpspumpesystemer

Dayton vask avløpspumpesystemer brukes til å drenere avløpsvann fra vasker, kar og vaskemaskiner; ideell for steder der et gravitasjonssystem ikke fungerer. Disse pumpene er godt forbundet i nærheten av området som skal tømmes og tillater automatisk tømming av bassenget når bassenget er fullt. Velg fra et bredt utvalg av disse avløpspumpesystemene tilgjengelig i 3.1, 4.1 og 4.9A strømklassifiseringer.

StilModellPumpehjulsmaterialeampsGPM for vann @ 10 ft av HeadMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Maksimal hodeMotor TypeGPM for vann @ 15 ft av HeadPris (eks. mva)
A12F739Plast4.136140 Grader F140 Grader F25 ft.PSC325 070NOK
B12F738Rustfritt stål4.130140 Grader F140 Grader F25 ft.PSC255 911NOK
B12F740Rustfritt stål4.938140 Grader F140 Grader F26 ft.PSC325 982NOK
A12F741Rustfritt stål4.951140 Grader F140 Grader F28 ft.PSC465 718NOK
C2 77VJXNUMXVortex3.130130 Grader F130 Grader F18 ft.Skygget stang145 688NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Synkeavløpspumpesystemer

StilModellLedningslengdeGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadMaks. Væske Temp.Maks. Temp.GarantiPris (eks. mva)
A5060559ft.29.1612.545.83120 Grader F120 Grader F1 År7 312NOK
B5060610ft.291346140 Grader F140 Grader F2 år.1 725NOK
ZOELLER -

Synkeavløpspumpesystemer

StilModellPumpehjulsmaterialeampsLedningslengdeMaksimal hodeMotor TypeBytt TypeGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 15 ft av HeadPris (eks. mva)
A105-0001Ikke tilstoppende virvel9.69ft.19 ft.Skygget stangVertikal34196 702NOK
B131-0001polypropylen9.415ft.23 ft.Permanent delt kondensatorMekanisk61458 773NOK
LIBERTY PUMPS -

Avløpspumper, 9 A, polypropylen, membranbryter, 1 / 6-4 / 10 HK

StilModellInletampsGPM for vann @ 10 ft av HeadMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Maksimal hodeOutletAkseltetningPris (eks. mva)
A4041.5 "530140 Grader F140 Grader F21 ft.1.5 "Mekanisk6 466NOK
B4052"7.344180 Grader F180 Grader F34 ft.2"Mekanisk8 736NOK
B405HV2"3.544180 Grader F180 Grader F34 ft.2"Karbon / Keramikk10 110NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Synkepumpesystem 1/6 Hp 115v 5a Aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
505055AC6WLC6 877 NOK
FLOTEC -

Senk avløpspumpesystem, 1/3 hk hk, 4A, 51 Gpm strømningshastighet, 110V AC

ModellSakPris (eks. mva)
FPZS33LTSCP6BZR4 788 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Under vasken pumpepakke

ModellSakPris (eks. mva)
14942736BP7NED3 887 NOK
Se detaljer
HARTELL -

Synkeavløpspumpesystem, 115V, 5A, 12 fot maksimalt hode, polypropylen

ModellSakPris (eks. mva)
LTP-1CF3QEE5 519 NOK
Se detaljer
HARTELL -

Synkeavløpspumpesystem, 115V, 5.6A, 16.5 fot maksimalt hode, polypropylen

ModellSakPris (eks. mva)
LTS-1CF3QEF6 434 NOK
Se detaljer
HARTELL -

Synkeavløpspumpesystem, 115V, 2.2A, 11 fot maksimalt hode, polypropylen

ModellSakPris (eks. mva)
LTA-1CF3QEG5 023 NOK
Se detaljer

Vaskepumpesystemer

Synkepumpesystemer brukes til drenering av avløpsvann fra steder uten skikkelig avløpsanlegg. De er ideelle for drenering av vasker, kar og vaskemaskiner, samt kjellere under kloakkledninger. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av vaskepumpesystemer fra Dayton, Frihetspumper, Little Giant og Zoeller. Disse avløpspumpene har en elektrisk motor med propylen / nylon / vortex / rustfritt stål / plast konstruerte impellere, for å drenere avløpsvann med en maksimal strømningshastighet på 61 GPM. Utvalgte modeller tilbyr en membranbryter (aktivert av trykk) for automatisk tømming av en full vask og leveres med kum, rør og pumpe. Velg fra et bredt utvalg av vaskepumpesystemer, tilgjengelig i strømstyrker fra 3.1 til 9.6A, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?