LIBERTY PUMPER AscentII-MUW Macerator Unit 1/2 Hk 115 Volt 7.9 Ampere | AA2NVB 10V109

LIBERTY PUMPS AscentII-MUW Macerator Unit 1/2 hk 115 volt 7.9 ampere

På lager
Vare: AA2NVB Modell: AscentII-MUWKryssreferanse: 10V109

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMacerator-enhet
amps7.9
BasismaterialePlast
Bearing TypeBall
Ledningslengde8ft.
Utslipp PT1 inn.
GPM for vann @ 10 ft av Head33
GPM for vann @ 15 ft av Head27
GPM for vann @ 20 ft av Head23
GPM for vann @ 25 ft av Head16
GPM for vann @ 30 ft av Head10
GPM for vann @ 5 ft av Head37.5
Høyde10.875 "
HP1/2
PumpehjulsmaterialeKonstruert polymer
Maks. Hode36 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 F
Motor turtall3450
Motor TypeCSCR
Off PointVariabel
PerfektVariabel
Fase1
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningDVL
Bytt TypeSolid State
Termisk beskyttelseJa
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.6775
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIBERTY PUMPS AscentII-MUW Macerator Unit 1/2 hk 115 volt 7.9 ampere
17 971 NOK / enhet