LIBERTY PUMPS Kloakkpakke


filtre
amps: 12 , Ledningslengde: 10ft. , Ledningsstørrelse: 16 Måler, 3 dirigent , Dekselmateriale: Strukturelt skum , Hz: 60 , Innløp: 4" , Maks. Dia. Faste stoffer: 2" , Maks. Væsketemperatur: 140 Grader F , Maks. Temp.: 140 Grader F , Uttak: 2" , Fase: 1 , Type: Under karakter , Spenning: 115
StilModellRPMGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHPMaksimal hodeMotor turtallPris (eks. mva)
A
P382LE51
172511892551401/224 ft.172512 909 NOK
A
P382LE41
1750996591224/1021 ft.175011 681 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?