Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 761L SS 3/8 mutter rustfritt stål 3/8 tommers muttere | AG2LHJ 31LC12

HAM-LET 761L SS 3/8 mutter rustfritt stål 3/8 tommers muttere

På lager
Vare: AG2LHJ Modell: 761L SS 3/8Kryssreferanse: 31LC12
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
SamsvarRoHS, GOST, ISO 9001
Kompresjonstrådstørrelse9 / 16-20
TilkoblingstypeKomprimering
Hex størrelse11 / 16 "
Maks. Press3350 til 6550 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 761L SS 1/2 mutter rustfritt stål 1/2 tommers muttere | AG2LHE 31LC08 761L SS 1/23 / 4-207 / 8 "2650 til 6750 psi1 / 2 "191NOK
HAM-LET 761L SS 1/4 mutter rustfritt stål 1/4 tommers muttere | AG2LHF 31LC09 761L SS 1/47 / 16-209 / 16 "4100 til 10,300 psi1 / 4 "72NOK
HAM-LET 761L SS 1/8 mutter rustfritt stål 1/8 tommers muttere | AG2LHG 31LC10 761L SS 1/85 / 16-207 / 16 "8550 til 10,950 psi1 / 8 "85NOK
HAM-LET 761L SS 3/4 mutter rustfritt stål 3/4 tommers muttere | AG2LHH 31LC11 761L SS 3/41-201.125 "2450 til 5850 psi3 / 4 "329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 761L SS 3/8 mutter rustfritt stål 3/8 tommers muttere
107NOK / enhet