Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM13 kvinnelig kontakt, 30A, 125 / 250VAC, 3-polet, 4-leder jording | BD2DRY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM13 hunnkontakt, 30A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder jording

På lager
Vare: BD2DRY Modell: HBL27CM13

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
Kabelrekkevidde0.350-1.150"
FARGEGul
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.86 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde2.33 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL14-30R
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Bredde2.33 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM13 hunnkontakt, 30A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder jording
1 644 NOK / enhet