Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JDL36250U31X Strømbryter for støpt hus, 250A, Micrologic 3.2, 14kAIC | CE6JPV

SQUARE D JDL36250U31X Molded Case Circuit Breaker, 250A, Micrologic 3.2, 14kAIC

På lager
Vare: CE6JPV Modell: JDL36250U31X
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
30 216 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps250
RammetypeJDL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)19.81
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D JDL36250U31X PowerPact Series effektbryter designet for installasjon i distribusjonssystemer for beskyttelse mot kortslutning og overbelastning
    • Funksjoner Micrologic elektronisk turenhet med justerbare beskyttelsesinnstillinger for både øyeblikkelige og lange tidsfunksjoner
    • Enhetsmonteringsdesign med last- og linjesidekroker muliggjør rask installasjon og bedre ledningsopplegg for kontinuerlig drift
    • Har plass til kobber- og aluminiumtråder i størrelser fra 350 kmil til 3 AWG, noe som gir fleksibilitet og styrke og forhindrer brannfare
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseSpenningPris
SQUARE D JDL36150 Effektbryter 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36200 effektbryter, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36225 Effektbryter 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36250 Effektbryter 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-23 088 NOK
SQUARE D QGA221001 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V13 346 NOK
SQUARE D QGA221004 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V13 346 NOK
SQUARE D QGA221252 Strømbryter I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V13 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JDL36250U31X Molded Case Circuit Breaker, 250A, Micrologic 3.2, 14kAIC
30 216 NOK / enhet