Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QGA221001 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDT

SQUARE D QGA221001 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v

På lager
Vare: AG8UDT Modell: QGA221001

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering65kAIC @ 240V
amps100A
RammetypeQGA
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.124
Skipets høyde (cm)11.4
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)19.3

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseSpenningPris
SQUARE D JDL36150 Effektbryter 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36200 effektbryter, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36225 Effektbryter 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36250 Effektbryter 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-23 088 NOK
SQUARE D QGA221004 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V13 346 NOK
SQUARE D QGA221252 Strømbryter I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V13 346 NOK
SQUARE D QGA221501 Strømbryter I-line Style Plug-in 150 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDW QGA221501150AQGA--240V13 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QGA221001 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v
13 346 NOK / enhet