Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JDL36250 Effektbryter 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9

SQUARE D JDL36250 Strømbryter 250a 3p 600vac Lug

På lager
Vare: AF6PTY Modell: JDL36250Kryssreferanse: 1MAZ9

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
23 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps250
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde5"
Rammestørrelse250A / JD
Høyde7.5 "
Turinnstilling for høyforsterker2500A
Turinnstilling for lavforsterker1250A
Maks. AIR-vurdering14kA
Maks. Ledningsstørrelse350 kcmil
Min. Ledningsstørrelse3/0 AWG
MonteringFrittstående
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseLine / Load Lug
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde4.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseSpenningPris
SQUARE D JDL36150 Effektbryter 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36200 effektbryter, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36225 Effektbryter 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-20 717 NOK
SQUARE D QGA221001 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V13 346 NOK
SQUARE D QGA221004 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V13 346 NOK
SQUARE D QGA221252 Strømbryter I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V13 346 NOK
SQUARE D QGA221501 Strømbryter I-line Style Plug-in 150 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDW QGA221501150AQGA--240V13 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JDL36250 Strømbryter 250a 3p 600vac Lug
23 088 NOK / enhet