BALDOR MOTOR Fotmonterte motorer, trefase, U-ramme, TEFC


filtre
Base: RG , Base Type: Rigid , Klasse: F , Duty Rating: KONT , Innhegning: TEFC , HP: . 75 , Hz: 60 , Isolasjon: F , Isolasjonsklasse: F , Montering: F1 , Strøm uten belastning: 1.19 Amps , Fase: 3 , Revisjon: E , RPM: 835 , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Direkte på nettet , Temp. Stige: 85 grader C
StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorSpeedSynkron hastighetSpenningPris (eks. mva)
A
M3602
. 753.1-3.2/1.613.9 LB-FT-61--208-230/46037 237 NOK
B
EM3712
2.000 hk7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460 V 230 V.48 475 NOK
B
EM3609
2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.33 855 NOK
B
EM3611
3.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.35 246 NOK
B
EM3610
3.000 hk7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V.33 872 NOK
B
EM2275
5.000 hk15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230 V 460 V.106 268 NOK
B
EM2276
7.500 hk25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V99.2 LB-FT23.03 "711,180 rpm1,200 rpm230 V 460 V.127 776 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?