BALDOR MOTOR EM3712 Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 213 Ramme | AJ6UEV

BALDOR MOTOR EM3712 Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 213 Frame

På lager
Vare: AJ6UEV Modell: EM3712

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 978 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame213
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning3.5 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3644M
Antall poler6
Produksjon2.000 hk
Total lengde18.17 "
Fase3
Power Factor60
Servicefaktor1.15
Speed1,175 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,200 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.65
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ERSTATTER BALDOR - M3712
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 88.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: M
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 16 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.125 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorSpeedSynkron hastighetSpenningPris
BALDOR MOTOR EM2275 Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254U Ramme | AJ6THF EM22755.000 hk15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230 V 460 V.56 951 NOK
BALDOR MOTOR EM2276 Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 256U Ramme | AJ6THG EM22767.500 hk25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V99.2 LB-FT23.03 "711,180 rpm1,200 rpm230 V 460 V.68 477 NOK
BALDOR MOTOR EM3609 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 184 Ramme | AJ6UBK EM36092.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.18 143 NOK
BALDOR MOTOR EM3610 Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 184 Ramme | AJ6UBL EM36103.000 hk7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V.18 153 NOK
BALDOR MOTOR EM3611 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182 Ramme | AJ6UBQ EM36113.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.18 889 NOK
BALDOR MOTOR M3602 Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 184 Ramme | AJ6XJP M3602. 753.1-3.2/1.613.9 LB-FT-61--208-230/46019 956 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3712 Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 213 Frame
25 978 NOK / enhet