Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8501CDO21V60 Åpen strømrelé 30A 110VDC SPST | AF9FRR 2DR44

SQUARE D 8501CDO21V60 Åpen strømrelé 30A 110VDC SPST

På lager
Vare: AF9FRR Modell: 8501CDO21V60Kryssreferanse: 2DR44
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
1 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne strømrelé
Spolevurdering10.0VA, 2.0W
Spole volt110 VDC
Kontaktforsterker vurdering (induktiv)Ikke rangert
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)40A ved 277 VAC
Kontakt skjemaSPST-NR
KontaktmaterialeSølvtinnoksid
Dimensjoner1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D
Elektrisk forbindelseSkrue klemme
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP @ 120VIkke rangert
HP @ 240VIkke rangert
Hz50/60
MonteringPanel
Antall poler1
Pins4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltKontakt skjemaDimensjonerHP @ 120VHP @ 240VAntall polerPinsPris
SQUARE D 8501CO15V20 Åpen effektrelé 30A 120VAC SPDT | AF9FRT 2DR55 8501CO15V20120 VACSPDT2.06 "H, 2.50" W, 2.49 "D22151 600 NOK
SQUARE D 8501CO16V20 Åpen strømrelé 30A 120VAC DPDT | AF9FRU 2DR61 8501CO16V20120 VACDPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D22281 134 NOK
SQUARE D 8501CO16V29 Åpen strømrelé 30A 480VAC DPDT | AF9FRV 2DR63 8501CO16V29480 VACDPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D22281 796 NOK
SQUARE D 8501CO6V04 Åpen strømrelé 40A 277VAC SPST | AF9FRW 2DR67 8501CO6V04277 VACSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214850NOK
SQUARE D 8501CO6V20 Åpen strømrelé 30A 120VAC SPST | AF9FRX 2DR70 8501CO6V20120 VACSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214461NOK
SQUARE D 8501CO6V29 Åpen strømrelé 30A 480VAC SPST | AF9FRY 2DR72 8501CO6V29480 VACSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214461NOK
SQUARE D 8501CO7V20 Åpen strømrelé 30A 120VAC DPST | AF9FRZ ​​2DR77 8501CO7V20120 VACDPST-NR1.95 "H, 2.50" W, 2.49 "D22261 308 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8501CDO21V60 Åpen strømrelé 30A 110VDC SPST
1 951 NOK / enhet