Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8501CO6V29 Åpen strømrelé 30A 480VAC SPST | AF9FRY 2DR72

SQUARE D 8501CO6V29 Åpen strømrelé 30A 480VAC SPST

På lager
Vare: AF9FRY Modell: 8501CO6V29Kryssreferanse: 2DR72
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
461NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne strømrelé
Spolevurdering10.0VA, 2.0W
Spole volt480 VAC
Kontaktforsterker vurdering (induktiv)Ikke rangert
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)40A ved 277 VAC
Kontakt skjemaSPST-NR
KontaktmaterialeSølvtinnoksid
Dimensjoner1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D
Elektrisk forbindelseSkrue klemme
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP @ 120V2
HP @ 240V2
Hz50/60
MonteringPanel
Antall poler1
Pins4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltKontakt skjemaDimensjonerHP @ 120VHP @ 240VAntall polerPinsPris
SQUARE D 8501CDO21V60 Åpen strømrelé 30A 110VDC SPST | AF9FRR 2DR44 8501CDO21V60110 VDCSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "DIkke rangertIkke rangert141 951 NOK
SQUARE D 8501CO15V20 Åpen effektrelé 30A 120VAC SPDT | AF9FRT 2DR55 8501CO15V20120 VACSPDT2.06 "H, 2.50" W, 2.49 "D22151 600 NOK
SQUARE D 8501CO16V20 Åpen strømrelé 30A 120VAC DPDT | AF9FRU 2DR61 8501CO16V20120 VACDPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D22281 134 NOK
SQUARE D 8501CO16V29 Åpen strømrelé 30A 480VAC DPDT | AF9FRV 2DR63 8501CO16V29480 VACDPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D22281 796 NOK
SQUARE D 8501CO6V04 Åpen strømrelé 40A 277VAC SPST | AF9FRW 2DR67 8501CO6V04277 VACSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214850NOK
SQUARE D 8501CO6V20 Åpen strømrelé 30A 120VAC SPST | AF9FRX 2DR70 8501CO6V20120 VACSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214461NOK
SQUARE D 8501CO7V20 Åpen strømrelé 30A 120VAC DPST | AF9FRZ ​​2DR77 8501CO7V20120 VACDPST-NR1.95 "H, 2.50" W, 2.49 "D22261 308 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8501CO6V29 Åpen strømrelé 30A 480VAC SPST
461NOK / enhet