Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8501CO15V20 Åpen effektrelé 30A 120VAC SPDT | AF9FRT 2DR55

SQUARE D 8501CO15V20 Åpen strømrelé 30A 120VAC SPDT

På lager
Vare: AF9FRT Modell: 8501CO15V20Kryssreferanse: 2DR55
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
1 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne strømrelé
Spolevurdering10.0VA, 2.0W
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (induktiv)Ikke rangert
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)40A ved 277 VAC
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSølvtinnoksid
Dimensjoner2.06 "H, 2.50" W, 2.49 "D
Elektrisk forbindelseSkrue klemme
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP @ 120V2
HP @ 240V2
Hz50/60
MonteringPanel
Antall poler1
Pins5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltKontakt skjemaDimensjonerHP @ 120VHP @ 240VAntall polerPinsPris
SQUARE D 8501CDO21V60 Åpen strømrelé 30A 110VDC SPST | AF9FRR 2DR44 8501CDO21V60110 VDCSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "DIkke rangertIkke rangert141 951 NOK
SQUARE D 8501CO16V20 Åpen strømrelé 30A 120VAC DPDT | AF9FRU 2DR61 8501CO16V20120 VACDPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D22281 134 NOK
SQUARE D 8501CO16V29 Åpen strømrelé 30A 480VAC DPDT | AF9FRV 2DR63 8501CO16V29480 VACDPDT2.31 "H, 2.50" W, 3.13 "D22281 796 NOK
SQUARE D 8501CO6V04 Åpen strømrelé 40A 277VAC SPST | AF9FRW 2DR67 8501CO6V04277 VACSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214850NOK
SQUARE D 8501CO6V20 Åpen strømrelé 30A 120VAC SPST | AF9FRX 2DR70 8501CO6V20120 VACSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214461NOK
SQUARE D 8501CO6V29 Åpen strømrelé 30A 480VAC SPST | AF9FRY 2DR72 8501CO6V29480 VACSPST-NR1.98 "H, 2.50" W, 2.49 "D2214461NOK
SQUARE D 8501CO7V20 Åpen strømrelé 30A 120VAC DPST | AF9FRZ ​​2DR77 8501CO7V20120 VACDPST-NR1.95 "H, 2.50" W, 2.49 "D22261 308 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8501CO15V20 Åpen strømrelé 30A 120VAC SPDT
1 600 NOK / enhet